94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)抵抗器, 2Ω, 1020, 1W
仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 2 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 定格電力(W)1 抵抗(Ω)2 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器 2kΩ 1020 1W 1セット 20個入
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7016-65
1セット(20個)
2,998 税込3,298
欠品中

Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 2000 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7015-45
1セット(5000個)
319,800 税込351,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W アズワン品番65-6942-90
1セット(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W アズワン品番65-6943-28
1セット(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6941-29
1セット(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W アズワン品番65-6938-08
1セット(10個)
1,498 税込1,648
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W アズワン品番65-6941-81
1セット(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6941-31
1セット(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
1セット(10個)
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:180mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W アズワン品番65-6941-19
1セット(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W アズワン品番65-6941-93
1セット(10個)
1,498 税込1,648
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6938-36
1セット(10個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6941-32
1セット(10個)
1,998 税込2,198
欠品中


Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:27mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W アズワン品番65-6938-44
1セット(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:18mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W アズワン品番65-6941-16
1セット(10個)
1,498 税込1,648
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6939-34
1セット(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W アズワン品番65-7143-43
1セット(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6941-20
1セット(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W アズワン品番65-6937-95
1セット(10個)
1,498 税込1,648
欠品中


仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6940-66
1セット(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:27mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6940-05
1セット(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:18mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6939-35
1セット(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:180mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6941-35
1セット(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6940-21
1セット(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6942-89
1セット(10個)
699 税込769
7日以内出荷

Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:39mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W アズワン品番65-6943-70
1セット(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W アズワン品番65-6943-65
1セット(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:39mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6938-21
1セット(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7015-66
1セット(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 2 Ω で、定格電力は 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7018-80
1セット(5000個)
129,800 税込142,780
欠品中

仕様耐サージ厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ PA2 、 P03 、 PA3 、 P06 、 P08 、 P14ESD サージ特性は標準的な金属フィ lm 抵抗器より優れています 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 高出力… 0.20 W : 0402 インチ /1005 mm サイズ( ERJPA2 )、 0603 インチ /1608 mm サイズ( ERJP03 ) 0.25 W : 0603 インチ /1608 mm サイズ( ERJPA3 ) 0.50 W : 0805 インチ /2012 mm サイズ( ERJP06 )、 1210 インチ /3225 mm サイズ( ERJP14 ) 0.66 W : 1206 インチ /3216 mm サイズ( ERJP08 ) 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 定格電力(W)0.66 抵抗(Ω)1 許容差±5% 温度係数-100 → +600ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0603型ERJ 3Bシリーズ低抵抗抵抗器 - 0.2 W. パナソニックのERJ 3B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ3B 定格電力(W)0.2 抵抗(Ω)1 許容差±1% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
239 税込263
翌々日出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7015-09
1セット(20個)
1,898 税込2,088
欠品中

1袋(5個)ほか
82 税込90
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1472種類の商品があります)

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 2000 Ω で、定格電力は 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7014-79
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
欠品中

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ)。パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-
仕様●抵抗:1MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP03●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6913-26
1袋(5個)
299 税込329
7日以内出荷