「掛け時計チャイム付き」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付壁掛型
駆動方式電子式
寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
動作周期年間式
取付壁掛型
寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
動作周期年間式
トラスコ品番836-0047
色ホワイト
電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)約350
定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)0.1(操作側)
動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
関連キーワード