9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)接地端子盤
接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。
マイルドホワイト 種類標準分電盤 番号日塗工:E22-90B 深さ(mm)125 保護等級IP2XD マンセル記号2.5Y9/1
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合) 適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m 性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。 定格15A 125V合計1500ワットまで 温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下 耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間 絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計] 接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下 結線方式巻締端子式 引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態) 開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回 耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

回路方式片切 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

回路方式3路 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット
エコ商品
URL公開日:2025/6/23予定
極数2極(接地形) 定格15 A 125 V 耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下 耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間) 接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回 絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) RoHS指令(10物質対応)対応 保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回路方式4路 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

回路方式4路 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Sプレート埋込ダブルコンセントセット
エコ商品
URL公開日:2025/6/23予定
極数2 極 定格15 A 125 V 耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間 温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下 結線方式ねじなし端子(電線差し込み式) 開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / / 絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力10 N ~ 60 N
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)