280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板 仕様ガラリ付(雨水浸入対策) 付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。 材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング) 適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9 埋め込み寸法(mm)177角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26 排気口300×110
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。
仕様天井埋込形換気扇用 材質アルミ
1枚
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 質量(kg)1.7(本体のみ)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)305 寸法D(mm)83 寸法B(mm)240 寸法C(mm)215
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)275 寸法D(mm)83 寸法B(mm)212 寸法C(mm)185
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)360 寸法D(mm)83 寸法B(mm)290 寸法C(mm)265
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)220 寸法D(mm)48 寸法B(mm)157 寸法C(mm)130
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)438 寸法D(mm)83 寸法B(mm)360 寸法C(mm)335
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1台
99,800 税込109,780
3日以内出荷

すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー 換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。 風雨の侵入を防ぐ高気密設計 屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。 選べる2つのスイッチ 引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。 高静圧設計 高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安 定した換気ができます。
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5 タイプG11タイプ格子 シャッター電気式
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油煙をよくキャッチして、ダクト内への汚れを少なくします。 パンチング形状
適合機種FY-60HJR3H、FY-60HJR3M、FY-60HJR3HBL、FY-60HJR3MBL(丸ダクトタイプ)
1枚
4,798 税込5,278
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160 油捕集効率(%)約60
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 開口面積(cm2)304 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135 油捕集効率(%)約60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150 油捕集効率(%)約60
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 開口面積(cm2)304 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135 油捕集効率(%)約60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 残置運転(3分)機能付 給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。) 整流板捕集方式 ミニ電球(40W) BLⅢ型相当品
消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26 質量(kg)17.0 適合パイプ径(Φmm)150
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇本体と屋外フード一体型 シロッコファン採用の高静圧タイプ 16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) シャッター2枚
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用 防鳥網付
材質ステンレス製t1.5mm 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 溶断温度(℃)120±7
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷