湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
換気扇本体と屋外フード一体型
シロッコファン採用の高静圧タイプ
16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所浴室
仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)
シャッター2枚
強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所浴室
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)200
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー
質量(kg)1.7
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/56
開口面積(cm2)159
1台
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
材質(本体)樹脂製
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー
換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。
風雨の侵入を防ぐ高気密設計
屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。
選べる2つのスイッチ
引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。
高静圧設計
高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安
定した換気ができます。
色マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5
タイプG11タイプ格子
シャッター電気式
16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。)
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
仕様排気・電気式シャッター
色マンセル値(ルーバー)9YR8.4/0.5
16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。)
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
仕様排気・電気式シャッター
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)200
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)1.4
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58
1台
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。
埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用
付属品本体固定用ネジ9本
質量(kg)7.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5
埋込穴(Φmm)385角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。
埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用
付属品本体固定用ネジ9本
質量(kg)7.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5
埋込穴(Φmm)385角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間常時換気推奨〈3段速調付〉、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形200m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・急速)20/22、(排・強)15/15.5、(排・弱)9.5/11
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・急速)35.5/35.5、(排・強)30/29.5、(排・弱)24.5/24.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・急速)212/212、(排・強)150/140、(排・弱)120/120
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・急速)145/152、(排・強)118/112、(排・弱)95/95、(直管相当長30m)(排・急速)127/137、(排・強)106/105、(排・弱)87/87
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
関連キーワード