118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)TD73 アナログ時計ブロック
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
12,880 税込14,168
31日以内出荷

決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
表示方式アナログ
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Panasonic(パナソニック)モニター子時計
適合ラック取付金具(別売):TD93103727N 形状EIAラックマウント型 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159
1台
59,980 税込65,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)子時計増幅器
仕様子時計駆動数:60個(1個12mAの場合) 適合ラック取付金具(別売):TD93103727N 形状EIAラックマウント型 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159 回路数2
1台
159,800 税込175,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)子時計増幅器
仕様子時計駆動数:30個(1個12mAの場合) 適合ラック取付金具(別売):TD93103727N 形状EIAラックマウント型 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159 回路数1
1台
88,980 税込97,878
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)子時計修正器
高い場所に設置した子時計を、親子時計システムから切り離して単独で時間修正できます。
質量(kg)約0.7 クリームホワイト コード長さ(m)約2 使用乾電池006P 9V 3個(直列接続)(本体組込) ケース鋼板
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)子時計調整スイッチ
仕様部品使用製品:TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9432N、TA9433N、TA9440N、TA9441N、TA9442N
1個
2,698 税込2,968
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)子時計増幅器
仕様子時計駆動数:90個(1個12mAの場合) 適合ラック取付金具(別売):TD93103727N 形状EIAラックマウント型 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159 回路数3
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)親時計 壁掛け型
取付壁掛型 シリーズTA9510KNシリーズ 駆動方式電子式 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
1台
239,800 税込263,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)親時計駆動制御型交流式調針器
クリームホワイト 定格周波数(Hz)50/60共用 消費電流(mA)子時計信号:40mA 入力電源AC100V
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付壁掛型 駆動方式電子式 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129 動作周期年間式
1台
289,800 税込318,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途時計 タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TDW73 プリント基板ブロックA
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TD73 設定器
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TD73 説明書・型紙一式
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用取扱・施工説明書です 仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1冊
2,498 税込2,748
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TDW73 設定器
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TD73 設定器カバーブロック
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
2,698 税込2,968
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TD73 基盤カバーブロック
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
3,798 税込4,178
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TD9300N取扱説明書
仕様【部品使用製品】TD9300N、TD9310N、TD9320N、TD9330N
1個
1,098 税込1,208
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TDW73 スピーカケースブロック
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
1個
14,880 税込16,368
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TDW73 プリント基板ブロックB
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TD73 プリント基板ブロックB
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TD73 トランスブロック
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TD73 下ケースブロック
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
7,498 税込8,248
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TD73 プリント基板ブロックA
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
14,880 税込16,368
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TDW73 受信ユニット
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
1個
48,980 税込53,878
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TD73 スピーカケースブロック
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
14,880 税込16,368
31日以内出荷

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)酸化銀電池
時計用
タイプ酸化銀電池 電圧(V)1.55 寸法(Φ×mm)約5.8×1.65 質量(g)約0.2 仕様【相当品】317、D317、V317、566
1個
349 税込384
当日出荷

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルス発生器付停電補償付き
消費電流が12mAの子時計の場合5台まで駆動できます。 モニター子時計を使用すれば、屋外の子時計が見えない場所からでも時刻合わせが可能です。(ただし、モニター子時計を使用する場合の子時計駆動台数4台まで) ニッケル水素電池により、停電時も30時間子時計駆動が可能です。
仕様(子時計接続可能個数)子時計の消費電流×子時計個数≦60mA、(早送り)DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒 付属品電源コード(プラグ付・2m) 適合機種パナソニック製子時計と組合わせて使用する商品 質量(kg)約1.5 アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~+50 構造屋内用 材質(ケース)ABS樹脂 出力容量60mA 出力信号(子時計)DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号 停電補償時間30時間以上(ニッケル水素電池 DC24V 170mAh) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小規模建物におすすめ。簡易な親時計として子時計を駆動します
仕様子時計接続可能個数:子時計の消費電流×子時計個数<=60mA、早送り:DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒 質量(kg)約1.5 アイボリー 使用温度範囲-10℃~+50℃ 構造ポール内蔵型 出力容量60mA 出力信号子時計:DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号 入力電源AC100V 50/60Hz 蓄電池タイプ停電補償用:ニッケル水素電池 DC24V 170mAh 停電補償時間30時間以上 ケースABS樹脂
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ガラスΦ90
用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品 仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)プリント基板
用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品 仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器
1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ガラス管ヒューズ
用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品 仕様部品使用製品:TA41239C
1個
499 税込549
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラック取付金具
用途プログラムタイマー、子時計増幅器の取り付けに必要なラック取付金具です 適合TD9300N、TD9310N用 入数(個)左右2枚入
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷