こんなお得な商品も!
酸化銀ボタン電池 SR44
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
タイプ酸化銀電池
公称電圧(V)1.55
こんなお得な商品も!
リチウムコイン電池 CR2430
モノタロウ
¥139
税込¥153
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
こんなお得な商品も!
アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
タイプアルカリボタン電池
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
消費電流が12mAの子時計の場合5台まで駆動できます。
モニター子時計を使用すれば、屋外の子時計が見えない場所からでも時刻合わせが可能です。(ただし、モニター子時計を使用する場合の子時計駆動台数4台まで)
ニッケル水素電池により、停電時も30時間子時計駆動が可能です。
仕様(子時計接続可能個数)子時計の消費電流×子時計個数≦60mA、(早送り)DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒
付属品電源コード(プラグ付・2m)
適合機種パナソニック製子時計と組合わせて使用する商品
質量(kg)約1.5
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~+50
構造屋内用
材質(ケース)ABS樹脂
出力容量60mA
出力信号(子時計)DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号
停電補償時間30時間以上(ニッケル水素電池 DC24V 170mAh)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様部品使用製品:TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC7147K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC714K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
関連キーワード