材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6
ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6
ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)150タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)200タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用
仕様(埋込型)分割扉
材質鋼板
深さ(mm)125タイプ
板厚(mm)1.6
保護等級IP2XD
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×830×125
有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
1台
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用
仕様(露出形/埋込型)分割函
材質鋼板製
板厚(mm)1.6
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用
仕様(露出形/埋込型)分割函
材質鋼板
深さ(mm)125タイプ
板厚(mm)1.6
保護等級IP2XD
有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用
仕様(露出形)分割扉
材質鋼板製
板厚(mm)1.6
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
IP等級IP2XD
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用
仕様露出形
材質鋼板製
板厚(mm)1.6
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
材質(本体)鋼板製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15
保護等級IP2XD
材質(基板)木製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)鋼板製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)ステンレス製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
ドア片扉
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)鋼板製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
ドア片扉
関連キーワード