「板 アクリル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合本体FA44312
材質アクリル
厚さ(mm)2
材質(本体)鋼板(クールホワイト)
寸法(縦×横)(mm)420×420
寸法(縦×横)(mm)420×420
適合本体FA44312
材質アクリル
厚さ(mm)2
Panasonic(パナソニック)HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 帯電防止アクリルパネル ステンレス枠タイプ クリーンフーズ パネル付型
エコ商品
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1298
幅(mm)260
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
パネル帯電防止アクリル(透明)
枠ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1255
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
種類一般パネル
文字色ホワイト
材質(パネル)アクリル(赤)
仕様パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
材質パネル:アクリル板(t1.5)
寸法(mm)114×356
質量(kg)0.1
文字内容手術中
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
【本体】NNFK25013+【反射板付点灯ユニット】NNFK27310KLA9の組合せ
仕様●器具光束:2630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:19W ●消費効率:138.4lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□367mm ●埋込穴角:□350mm ●埋込高:132mm●質量:3.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。
下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ下方配光タイプ
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。
下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ下方配光タイプ
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
導光板を用いた超ワイド配光で薄型デザインのブラケット。取付方向(上方照射・下方照射)や照射角度の調整でさまざまな演出が可能。
質量(kg)2.5
取付壁面取付専用(上向き・下向きのみ)、ボトル取付、ボックス取付可
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)3.6
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ片側配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
器具幅わずか80mm、幕板に照明機能を付加し建築同化するノイズデザイン。直付するだけで美しい間接光と廊下の明るさ(約100lx)を確保。
材質本体・カバー:アルミ(ホワイトつや消し上げ)
取付水平天井・壁面(縦・横向き)・据置取付専用
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)3.6
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ片側配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
伝統的な和の建築意匠を、あかりへ。
側面の板に施した破風のような優美な曲線。
そこからこぼれる光が、銘木秋田杉の木肌を美しく照らし出します。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:側面強化和紙張り
幅(mm)□630
質量(kg)4.4
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)182
材質(本体)秋田杉・うづくり仕上
フランジ丸型付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:393、558、723
構造虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ両側配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ両側配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1
文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字
素材アクリル板
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用
型式浅型:10H
タイプ200形・250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3
構造防雨型
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:H6
材質(枠)鋼板
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、
電源ユニット別売
遮光(°)15
材質(パネル)アクリル(透明)
【本体】NDW28605W+【電源ユニット】NNK06015NLE9の組合せ
仕様●器具光束:575lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:136.9lm/W●【本体】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【パネル】アクリル(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:91mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ防雨型
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
適合器具調光(lm):1595
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED昼白色(5000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1220
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED電球色(3000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
種類街路灯用
電圧(V)100~242
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
材質(カバー)アルミ板(外面:シルバーメタリック、内面:クリア/アクリル塗装)
仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用
質量(kg)4.9
保護等級IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)1.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)30.7
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)□150
調光率(%)5~100
埋込高(mm)99
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.6
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)
幅(mm)292
質量(kg)2.4
タイプ水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
消費電力(W)24
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型(安定器補足:出力固定型)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)275
埋込高(mm)126
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
パネルアクリル(乳白)
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
適合器具調光(lm):575
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED白色(4000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1220
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED電球色(3000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1035
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED温白色(3500K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1280
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED白色(4000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):405
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED白色(5000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT樹脂(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):865
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED電球色(3000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1100
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LEDden(3000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):935
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED昼白色(5000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ