植物をモチーフにしたアクセントがカントリースタイルのぬくもりを引き立てます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ526
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.7
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ両側配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ両側配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード