11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクアタイトシリーズ 高い安全性と耐湿性を実現した温浴施設向けのLEDダウンライトです。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。 手軽に光源を交換可能
構造防湿型・防雨型 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 調光の可否不可 材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアタイトシリーズ 温泉施設向けの電源別置型非常灯機能付タイプ LEDダウンライト。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
質量(kg)3.0 消費電力(W)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:36 電源予備:別置型 構造防湿型・防雨型 全光束(Lm)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:500 定格寿命(時間)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:2000 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 非常灯評定番号LCLC-03 埋込穴(Φmm)200 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 調光の可否不可 材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

働く車を支える業務車用バッテリー。ハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。
タイプ液栓:突出 寸法(幅W×長さL)(mm)176×410 総高さ(mm)234 箱高(mm)213 電解液密度1.28
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED電球 幅(mm)155 質量(kg)1.5 高さ(mm)155 取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)5 仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白) 保護等級IP23 防湿 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17) 出しろ(mm)100
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

IP23 防湿。壁直付型、埋込ボックス取付専用。壁面取付専用
材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白) 幅(mm)155 質量(kg)2 高さ(mm)155 電圧(V)100 光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)100 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)241 カバーカバーキャッチ付 質量(kg)1.9 取付ネジ込み方式 高さ(mm)241 材質(本体)アルミ(シルバーグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防湿型・防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(カバー)ガラス:乳白つや消し 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)124 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)251 取付面位置天井面・壁面取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型・据置取付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置天井直付型・壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)