錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。設置しやすいコンパクト設計。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに
質量(kg)約18
色シルバー
消費電力(W)1260
電源LC電源(単相100V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮
質量(kg)約17
出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150
周波数(Hz)50・60共用
電源(V)単相200
消費電力(W)2800
電源電源インバーター(単相200V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337
機能ノイズ規制(CISPR)対応
庫内寸法(mm)幅330×奥行310×高さ175
庫内容量(L)18
プラグ形状電源:Lバー型20A/250V
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パン。お菓子まで多彩なメニューをこなします。
質量(kg)18
色シルバー
消費電力(W)1570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306
庫内寸法(mm)330×330×200
庫内容量(L)22
スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。
用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。
付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)
色シルバー
質量(g)約17.9
周波数(Hz)50/60
規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W
消費電力(W)1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337
扉開閉方式横開き
コンセントLバー型、20A、250V
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱。庫内は有効に使えるフラット底面。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。
寸法(mm)510×360×306
質量(kg)18.3
電源(V)単相100
消費電力(kW)1.26
庫内寸法(mm)330×330×200
庫内容量(L)22
関連キーワード