31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ユニバーサルホルソー50-110
Φ50~110mm対応ユニバーサルホールソー 全幅153mmで穴径Φ100mmの場合、キワから27mmで穴あけ可能 超硬刃が標準付属で、ケイカル板まで穴あけ可能(刃寿命は約5倍長持ち) 集塵カバー・集塵カバーキャップは取り外し可能、お手入れがラク 横向きでも使用可能で既築のスイッチ開口にも使用可能 別売のバイメタルホルソー(EZ9DX065、EZ9DX075、EZ9DX100)が取り付け可能で、軽天下地の加工も可能
用途多様な部材、さまざまな場所の穴あけ 質量(kg)1.05 全幅W×全高(mm)Φ153×283 切込深さ(mm)0~33 寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ70mm、板厚12mm) 穴あけサイズ(Φmm)50~110 アズワン品番65-1997-34
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


1箱(50個)
47,980 税込52,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MOSFETドライバ
豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin) 動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S) 耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)
用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部 規格UL/C-UL
1箱(50個)
9,998 税込10,998
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 2a
負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.10.2Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
用途計測機器、データ通信装置、電話装置 接点構成2a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)400 包装形態スティック包装 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)1500 パッケージDIP8
1箱(50個)
59,980 税込65,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
22,980 税込25,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GE 1b
接点構成1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、VDE、BSI 耐電圧(V)5000
1箱(50個)
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 1a 高容量
連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G) 負荷電圧 30Vと60Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G) 出力構成:1a
用途計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場 接点構成1a 規格UL/C-UL、VDE
1箱(50個)
34,980 税込38,478
32日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(50個)
33,980 税込37,378
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GE 1a1b
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b
用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置 接点構成1a1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、VDE、BSI 耐電圧(V)5000 パッケージDIP8
1箱(50個)
34,980 税込38,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 2a
接点構成2a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 耐電圧(V)1500 パッケージDIP8
1箱(50個)
51,980 税込57,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1a1b
負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b
用途セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット 接点構成1a1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.1 耐電圧(V)1500 パッケージDIP8
1箱(50個)
51,980 税込57,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カレントリミット機能付 2aタイプ
接点構成2a 電圧AC/DC タイプGU 出力構成2a 包装形態スティック包装 パッケージDIP8
1箱(50個)
56,980 税込62,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 2b
負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器 接点構成2b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)400 包装形態スティック包装 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)1500 パッケージDIP8
1箱(50個)
59,980 税込65,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.2ms) 負荷電圧:200V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a
用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット 接点構成2a
1箱(50個)
59,980 税込65,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1b
負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1b
用途防犯・防災機器、センサ機器、電話装置 接点構成1b
1箱(50個)
28,980 税込31,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 1b
負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器 接点構成1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.15 パッケージDIP6
1箱(50個)
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー PD 1Aタイプ
高容量を実現、連続負荷電流:Max.2A 小型フラットなパワーDIP形状 低オン抵抗(Typ.0.11Ω、AQY272) 出力構成:1a
用途計測機器、信号装置、機械、設備 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、VDE 耐電圧(V)2500 パッケージPower-DIP4
1箱(50個)
42,980 税込47,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GE 2a
負荷電圧:60V、350V、400V、600Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2a
用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器 接点構成2a
1箱(50個)
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(50個)
31,980 税込35,178
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HS 1a
推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現 負荷電圧:400V 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a
用途通信・電話装置、電池駆動機器 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)1500 パッケージDIP6
1箱(50個)
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1a
負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a
用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI パッケージDIP6
1箱(50個)
28,980 税込31,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 1a1b
負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b
用途セキュリティ機器、データ通信装置、電話装置、センサ機器 接点構成1a1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)400 包装形態スティック包装 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)1500 パッケージDIP8
1箱(50個)
59,980 税込65,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GE 2b
負荷電圧:400V 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2b 2b出力および1bの2個使用が可能
用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器 接点構成2b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.1 耐電圧(V)5000 パッケージDIP8
1箱(50個)
34,980 税込38,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)
18,980 税込20,878
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GE 1a1b
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b
用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置 接点構成1a1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、VDE、BSI 負荷電圧(V)350 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)5000 パッケージDIP8
1箱(50個)
34,980 税込38,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)
21,980 税込24,178
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Dリレー
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)
21,980 税込24,178
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GQリレー
小型フラットで省スペース (長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型) 耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間) コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧 接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia) 接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。 高接触信頼性を実現 耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。 高密度実装が可能 高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。 定格消費電力(mW)140mW 優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。 シーソーバランス機構により、 ・誤動作衝撃 750m/s2以上 ・耐久衝撃 1,000m/s2以上 ・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm) ・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm) を実現。 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(50個)
25,980 税込28,578
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TQリレー
高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械 規格UL、CSA 保護構造プラシール
1箱(50個)
23,980 税込26,378
42日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

関連キーワード