14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.引きひもスイッチ風量3段切替2.引きひも式首振り操作3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
1台
9,688 税込10,657
8日以内出荷

給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
ホワイト 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
風量4段切替 1/fゆらぎ運転 逆回転切替 1・2・3・4・5・6時間切タイマー ワイヤレスリモコン付 引掛けシーリング取付 傾斜天井対応(「傾斜天井対応一 覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ 14.4V 5.0Ah
リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
長さ(mm)155 幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 高さ(mm)233 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック14.4V 5.0Ah(EZ9L48)×2 トラスコ品番777-1746 グレー 消費電力(W)充電器/198 本体質量(kg)1.55 ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約540本、木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約120本 ※別売のソケットアンビル装着時の数値 チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 バッテリーリチウムイオン 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 締付ボルト(本数)(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約730本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約320本 ※適正トルクまで締め付けたときの作業本数 回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000 打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000 振動3軸合成値(m/s2)17
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)オーブントースター (ホワイト)
1.忙しい朝でも一度に焼ける「トースト4枚焼き」2.メニューに合わせて選べる「火力5段切換」3.焼きいもなど長時間メニューも作れる「30分タイマー」
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)オーブントースター (グレー)
1.忙しい朝でも一度に焼ける「トースト4枚焼き」2.メニューに合わせて選べる「火力5段切換」3.焼きいもなど長時間メニューも作れる「30分タイマー」
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)10YR7.3/1.2
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
長さ(mm)155 幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 高さ(mm)242 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEZ9L54 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2 トラスコ品番776-5550 グレー 消費電力(W)充電器/198 本体質量(kg)1.65 ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約620本、木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約140本 ※別売のソケットアンビル装着時の数値 チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 バッテリーリチウムイオン 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 締付ボルト(本数)(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1150本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約400本 ※適正トルクまで締め付けたときの作業本数 回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000 打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000 振動3軸合成値(m/s2)17
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。 即結端子採用。(送り端子・分岐端子付) 1 W/3 Wの設定が可能。 4段切換えのアッテネーター付。
質量(g)525 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×85×130 音量【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB) 仕上ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード) 周波数特性120Hz~15kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k 音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W) スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線 定格入力(W)3
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷

12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式フルレンジ密閉タイプ 音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W) スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット 使用温度範囲(℃)-10~50 穴径(Φmm)(天井加工)225 材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。 12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。 WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12 材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色) 質量(kg)2.5(天井パネル含む) 穴径(Φmm)(天井加工)225 形式フルレンジバスレフタイプ 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性90Hz~20000Hz 音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W) スピーカー12cmコーン形ユニット
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径110cm
エコ商品
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.9 周波数(Hz)50 消費電力(W)12 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26 風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7 風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径90cm
エコ商品
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.7 周波数(Hz)50 消費電力(W)5 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23 風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4 風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)