389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm)1890 奥行(mm)約420 容量(L)17 間口(mm)750 照明LED 色(扉)ホワイト ミラー形状三面鏡 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。 洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。 本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。 洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。 コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。 使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 開き戸 表示錠あり Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 寸法(高さ)7尺(2m高) 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3),UW825mm(5) デザインDB,DC,DG 勝手右勝手(R),左勝手(L) 蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 納まり片開きドア 洗面タイプ(03) 関連資料(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
49,900 税込54,890
4日以内出荷

軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。 洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。 本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。 洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。 コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。 使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm)1890 奥行(mm)約420 容量(L)17 間口(mm)750 照明LED 使用地区寒冷地 色(扉)ホワイト ミラー形状三面鏡 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm)1800 奥行(mm)約420 容量(L)13 間口(mm)600 照明LED 使用地区寒冷地 色(扉)ホワイト ミラー形状一面鏡 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 上吊引戸 戸袋引き込み 表示錠あり Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
引手C4型ST,C4型BK 納まり上吊引戸 1間戸袋引込み 洗面タイプ(P7) 型式XMJE2 ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 固定155mm(DN) 枠幅UW1645mm(1) 勝手右引手(R),左引手(L) 寸法(高さ)7尺(2m高) デザインDB,DC,DG 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
86,900 税込95,590
4日以内出荷

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm)1800 奥行(mm)約420 容量(L)17 間口(mm)750 照明LED 使用地区寒冷地 色(扉)ホワイト ミラー形状一面鏡 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 上吊引戸 枠納まり 片引き 表示錠あり Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
勝手右引手(R),左引手(L) デザインDB,DC,DG 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 枠幅UW1645mm(1),UW1445mm(2),UW1190mm(3) 型式XMJE2 ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 納まり上吊引戸 1間片引き 洗面タイプ(U3) 寸法(高さ)7尺(2m高) 引手C1型ST,C1型BK 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
74,900 税込82,390
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 Y戸車引戸 アウトセット納まり 片引き 表示錠あり Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 勝手右引手(R),左引手(L) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) デザインDB,DC,DG アウトセット納まり(NN) ドア幅(mm)814 寸法(高さ)7尺(2m高) 納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き 洗面タイプ(Q3) レール長さ(mm)1570(上) 引手C1型ST,C1型BK 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
69,900 税込76,890
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き 表示錠あり Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き 洗面タイプ(B3) アウトセット納まり(NN) デザインDB,DC,DG 寸法(高さ)7尺(2m高) レール長さ(mm)1574(上) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 勝手右引手(R),左引手(L) 引手C1型ST,C1型BK ドア幅(mm)814 型式XMJE2 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
77,900 税込85,690
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用  Y戸車引戸 枠納まり 片引き 表示錠あり Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 敷居・レール敷居(S),細敷居(F),直付レール(J) 勝手右引手(R),左引手(L) 寸法(高さ)7尺(2m高) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK 納まりY戸車引戸 枠納まり 1間片引き 洗面タイプ(Y3) デザインDB,DC,DG 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 枠幅UW1645mm(1),UW1445mm(2),UW1190mm(3) 関連資料(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
67,900 税込74,690
4日以内出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗 寸法B(mm)1100 適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。 本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。 ミラーまわりをしっかり明るく照らします。
用途洗面 幅(mm)540 質量(kg)0.6 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)38 タイプ両面化粧タイプ 消費電力(W)11.2 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.19 色(カバー)プラスチック:乳白 明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当 出しろ(mm)76 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色93 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル 質量(kg)約7、満水時/約19 消費電力(W)600 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390 保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ 使用環境温度(℃)1~40 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa 沸上げ温度(℃)約60 沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃) 有効貯湯量(L)約12
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 タイプ高気密SB形 構造防湿型・防雨型 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)光色切替ダウンライト
2つの光色を壁スイッチで簡単切り替え。 LDKはもちろん、洗面室などあらゆる場所に。
仕様準耐火構造対応 電圧(V)100 スイッチ壁:2光色切替 構造高気密SB形 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1) 埋込高(mm)70 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所 適合場所トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3.3 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200 開口面積(cm2)53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
1セットほか
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所 適合場所トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3.3 材質(本体)鋼板 タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダント
エコ商品
丸みを帯びたフォルム。 セードの下部にフロスト加工を施し、やわらかな光を空間に灯します。 キッチンや洗面室などにもおすすめです。
仕様コード収納フレンジ付 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.5 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売) 高さ(mm)107 タイプダクトタイプ 種類100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)92 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)460 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。 湿気を排出して結露やカビの発生を抑制。高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。湿度センサーで自動運転。 設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。 風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ呼び径Φ100mm 質量(kg)1.3 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV20W(ON-OFF)壁埋込形(自動-手動切替え用)(別売) 消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)152 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

トイレの残臭対策に適した自動運転形。 人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途トイレ、洗面所 、 居間 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1個ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
外観がすっきりしたデザイン。 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 タイプ高気密SB形 消費電力(W)4.5 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.1 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途デスク・洗面カウンター用 奥行(mm)470(対応カウンター)490~600 寸法(幅W×高さH)(mm)80×120 対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ 関連資料(0.75MB)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所 適合場所トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3.3 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉 消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162 開口面積(cm2)53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所 適合場所トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3.3 材質(本体)樹脂 タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉 消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)高演色90 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、 退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能。 人感センサー付。風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
用途トイレ、洗面所、居間で。 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ呼び径Φ100mm 質量(kg)2.2 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)排強:9.5/11、排弱:4.5/5 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)排強:24/24、排弱:16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)175 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]108/108[排弱]63/63、直管相当長30m:[排強]98/98[排弱]58/58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:145/145、排弱:80/85
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所 適合場所浴室・トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)2.9 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)200/200、(30Pa)(排)173/180、(50Pa)(排)151/160 開口面積(cm2)53
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所 適合場所浴室・トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)2.9 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅱ型・低騒音型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)164/162、(30Pa)(排)142/145、(50Pa)(排)121/127 開口面積(cm2)53
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 人の出入を感知して自動運転、人感センサー自動運転形 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室 適合場所トイレ・洗面所・居室 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、人感センサー付、スライドユニット 質量(kg)4.1 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音・自動運転形(人感センサー)350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/42、(排・弱)22/23.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)36/35、(排・弱)23/23 風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)400/390、(排・弱)210/210 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)350/335、(排・弱)170/170、(直管相当長30m)(排・強)325/315、(排・弱)160/160
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 形状防湿型・防雨型 カバー鋼製枠カバー付 タイプ高気密SB形 構造準耐火対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

フィルター付
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(本体)ABS樹脂
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(本体)ABS樹脂
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷