112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付 質量(kg)0.62 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1 騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5 開口面積(cm2)186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 適合パイプ呼び径Φ150 仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付 質量(kg)1.01 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2 換気風量(m3/h)107/107(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)35/35 開口面積(cm2)141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っぱりが少なく、運転音も静か。 適用壁厚60~200mm 引きひもスイッチは浴室側より操作できます。 壁面取付形 低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ70 仕様13cmターボファン・耐湿形・排気、局所換気専用 質量(kg)1.9 マンセル値(ルーバー)7.5Y9/0.5、(本体上部)2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)23/22 騒音値(dB)(50/60Hz)40/36 換気風量(m3/h)(50/60Hz)84/75
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

適合Φ100(ダクト) 材質樹脂製 マンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)Φ100 埋め込み寸法(mm)Φ110 開口面積(cm2)85
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷

標準装備フロントキャリアを取り外して組付けになるフロントバスケット(大型)です。
材質スチール製 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×330×260 主要車種SW
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

材質アルミ製 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×240×170 主要車種XEALT L3
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

速結端子(電源用接続子)付 防塵フィルター付 適用壁厚:50~180mm
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様電気式シャッター 質量(kg)1.2 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz)5.5/6 騒音値(dB)(50/60Hz)32/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/46
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ギュット・クルーム・DXなど対応のフロントリヤ兼用バスケットです。
材質スチール製 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×430×240 主要車種ギュット・クルーム・DX
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)壁取付形 バス換気乾燥機
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
適合場所浴室 仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気運動 質量(kg)7.3(取付板除く) 消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):42/51、涼風(弱)(50/60Hz):27/26、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1、チップヒューズ3.15A×1) 騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):48/49、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):48/49、涼風(弱)(50/60Hz):38/37、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 ヒーター容量(kW)2.4kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz 運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続 換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、涼風(弱)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁取付形 バス換気乾燥機
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません) 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。) 2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室 仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風 質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7 消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2455/2505、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):69/79、涼風(弱)(50/60Hz):54/54、換気(50/60Hz):27/28 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1) 騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):49/49.5、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):49/49.5、涼風(弱)(50/60Hz):39/38、換気(50/60Hz):36/36 ヒーター容量(kW)2.4kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz 運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続 換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
1セットほか
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32.0/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)175/167、(30Pa)(排)145/145、(50Pa)(排)121/128 開口面積(cm2)225
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅲ型200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)22.5/26、(排・弱)14/14 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/37、(排・弱)23/23 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)220/220、(排・弱)100/100、(30Pa)(排・強)190/200、(排・弱)60/60、(50Pa)(排・強)165/180、(排・弱)-/- 開口面積(cm2)225
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)113/112、(50Pa)(排)85/85 開口面積(cm2)225
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅱ型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)16.5/18.5、(排・弱(常時))10/10 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)32.5/32.5、(排・弱(常時))22/22 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)180/180、(排・弱(常時))90/90、(30Pa)(排・強)150/150、(排・弱(常時))50/50、(50Pa)(排・強)120/130、(排・弱(常時))-/- 開口面積(cm2)225
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット 質量(kg)3.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅲ型・低騒音型300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱)23/24 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34.5/33.5、(排・弱)27.5/27 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/240、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)185/185、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)125/120 開口面積(cm2)319
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 方式ダクト式 材質(羽根)樹脂製
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室 ・トイレ ・洗面所・居間 ・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240/角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 方式ダクト式
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 適合パイプ呼び径Φ100mm 寸法(mm)埋込:177角 質量(kg)1.5 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)8.6/10.3 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)23/23 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)152 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ユニットバス専用 浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖かくなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。「ナノイー」を浴室に放出。浮遊カビを抑制します。 エコナビ搭載でかしこく乾燥。温度センサー、湿度センサーを内蔵。 ワイヤードリモコン用信号線を本体から分離。本体設置と電気工事が分離施工できます。 電線先付けでも据付工事可能。法廷点検時期お知らせ機能付。フィルターチェックお知らせ機能付。
適合パイプ径(Φmm)100 定格周波数(Hz)50/60 安全装置過熱防止用温度ヒューズ、過電流防止用電流ヒューズ ヒータータイプPTCヒーター 絶縁抵抗(MΩ)1以上 電動機形式4極開放型コンデンサ誘導電動機 絶縁階級E種 基準周囲温度(℃)-10~40以下 風向予備暖房・涼風はそれぞれ固定6段階およびスイング1段階に変更可能、乾燥(節電・タイマー)・自動乾燥はスイング4段階に変更可能、浴室乾燥・換気(強・弱)24時間連続換気は設定なし 運転モード浴室乾燥、自動乾燥、乾燥(節電、タイマー)、予備暖房、涼風、換気(強、弱)、24時間連続換気 ファンシロッコファン 運転時間自動乾燥・乾燥(タイマー)・予備暖房:最大6時間、浴室乾燥・乾燥(節電):最大8時間、涼風・換気(強・弱):最大12時間 時間定格連続
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様風圧式シャッター 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9 埋め込み寸法(mm)177角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
1セット
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.06(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)6.8/4.2 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 適合パイプ径(Φmm)100
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様風圧式シャッター、浴室用Ⅰ型 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)18/20 騒音値(dB)(50/60Hz)32/32 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
9,298 税込10,228
3日以内出荷

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ) 消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119 換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)250 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー 質量(kg)2.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)28.5/28.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85 開口面積(cm2)275
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)