タイプ電圧検知型
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
回路方式b接点
その他負荷名表示ができます。
種別常閉形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
タイプ電流検知型
定格電圧(V)300
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
定格15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
コードコンセント直結式
設置場所屋内
タイマー設定誤差±7.5分
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
消費電力(W)1.5
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
許容誤差(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式交流モータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間なし
時間設定単位30分
開閉回数(回)(接点)5万
人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。
用途多目的用
仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70%
消費電力(W)4.7
センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
光源寿命40000時間
適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで
入力電流(A)0.08(100V)
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散
FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149
カバープラスチック
質量(kg)0.6
取付直付タイプ(天井直付型)
高さ(mm)43
切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付
ランプLED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
入力電流(A)0.1
入数1台
明るさ60形電球1灯器具相当
特性ペア点灯可能型:親器
直下近接限度(cm)10
デザインCasual
演色指数(Ra)83
調光の可否不可(ON/OFF型)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット内蔵
調色の可否不可
FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149
カバープラスチック
質量(kg)0.6
取付直付タイプ(天井直付型)
高さ(mm)43
切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
電圧(V)100
消費電力(W)8.1
機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付
ランプLED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
入力電流(A)0.13
入数1台
明るさ100形電球1灯器具相当
特性ペア点灯可能型:親器
直下近接限度(cm)10
デザインCasual
演色指数(Ra)83
調光の可否不可(ON/OFF型)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット内蔵
調色の可否不可
たとえばおでかけ前に玄関から、おやすみ前に寝室から、家じゅうのさまざまな照明器具をまとめて一括OFF。消し忘れがなくなり、電気の節約になります。(ON操作は不可)
色マットブラック
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
使用周囲温度(℃)-10~+40
電波到達距離(m)障害物のない水平見通し空間で約30
RoHS指令(10物質対応)対応
登録範囲本器に登録できるスイッチ(受信器)の最大数:50回路/無線中継器:1個
最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
調光の可否不可
LED交換可能
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310
幅(mm)97
質量(kg)0.9
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)197
材質(本体)アルミ(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)258
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用
形状高気密SB形
機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
用途多目的用
構造高気密SB形
センサー熱線・明るさセンサ付
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能
センサー効範囲全方向20度
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296
幅(mm)204
質量(kg)1.6
色オフブラック
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)128
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)21
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)105
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300
幅(mm)96
質量(kg)0.64
取付簡単引掛バネ方式
高さ(mm)126
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
寸法(cm)壁面近接限度:30
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)30.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)154
調光の可否不可
LED交換可能
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)60
色(本体)オフブラック
光束(Lm)258
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1000mm
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50
ポール径(Φmm)100
色(本体)オフブラック
光束(Lm)215
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用
仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)126
消費電力(W)15
スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.25(100V)
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当
可動範囲(センサ)全方向20度
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
時間設定単位15分
定格15A 100V AC
タイマー時間11時間
カーバッテリーの寿命を判断。従来、目視では確認できなかったカーバッテリーの劣化状況を、一目でわかる5段階のLED表示で、寿命の見える化を実現。さらに24時間常時診断、内蔵メモリー搭載で、一般的なテスター以上の高精度な診断が可能になりました。カーバッテリー取付時(新品時)の「エンジン始動直後の電圧」と「エンジン始動中の電圧」の2段階をメモリーし、劣化状況を判定するため、車種によるエンジン始動時の電圧差による判定誤差が発生しません。また、カーバッテリーの状態を24時間常時診断し続けるため、一般的なテスターではできなかった、より高精度な診断が可能です。充電不足を判定。ヘッドライトの消し忘れ等による単なる放電時(再度充電し使える状態)や、チョイ乗り走行による充電不足時には、充電不足LEDが点滅します。カーバッテリーが酷使され充電不足になりやすいアイドリングストップ車では特におすすめの判定機能です。車両側の異常を判定。走行中の電圧状態を検知し、車両側(充電系)からの電気の供給状態を常に監視します。カーバッテリーの寿命ではなく、車両側(充電系)に異常の可能性がある場合にお知らせします。より詳しいバッテリー状態が把握できる。専用読取装置を設置している店舗では、LifeWINK に蓄積されているデータを読み取り、より詳しくカーバッテリーの状態を把握することができるので、車の利用状況や乗り方の傾向も詳細に分析できます。Blue Analyzer 2を設置している店舗でも、LifeWINK高精度診断を行うことが可能です。
質量(g)約20(リード線、両面テープ含む)
外形寸法(mm)約46×38×11(リード線、両面テープ除く)
電流(mA)約2(エンジン停止中)
リード線長さ(mm)約250(端子含む)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード