818件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。 専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等 仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け 全長(mm)1520 全幅(mm)570 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)930 速度(補助)範囲:24km/h未満 バッテリーリチウムイオン電池 スタンド1本スタンド バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE 充電時間(時間)約3.0 付属装置(盗難防止)ワイヤ錠 適応身長(cm)149-185 サドルの高さ(mm)790~955 軸間距離(mm)1045 走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53 変速段数外装7段シフト 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670 総質量(kg)19.8
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸素バリア性約5倍にアップで食品をイキイキ保存 ハサミを使わずに、どこからでも手で簡単に開封できるマジックカット加工済み ヒートシール性にすぐれ、簡単しっかり密封
寸法(cm×m)20×5(バリア性現行品比約5倍)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ECWF(L)シリーズ。金属処理済みポリプロピレンラジアルフィルムコンデンサ 高周波数、高電流ストレス用途に最適 小型、低損失、低ノイズ 標準用途: SMPSの保護回路及びアクティブフィルタ回路
仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(L)●リード間隔:17.5mm●長さ:20.5mm●奥行き:13.5mm●高さ:20.1mm●寸法:20.5 x 13.5 x 20.1mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7169-30
1袋(25個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。※メーカーオプションのフロントバスケット(小型/幅 約390mm×奥行き 約300mm×高さ 約200mm)・両立スタンド車体取付済み。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等 寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925 変速機なし(シングルギア) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約4.5時間 バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells) タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE 適応身長(cm)145以上 施錠方法後輪:ワイヤ錠 走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36 総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)AQ-J ソリッドステートリレー
1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器 寸法(mm)28×38×30 端子形状タブ端子 耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間) 保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 機能バリスタ内蔵 出力周波数(Hz)45~65 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて) 動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ 耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向) 耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向) 動作時間(ms)1/2サイクル+1以下 復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下 最小負荷電流(mA)出力側:50
1箱(10個)
9,898 税込10,888
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)集電ブロック
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ) 耐電圧1600V 1分間 温度上昇55度以下 周囲温度(℃)-10~40 周囲湿度(%RH)85以下 寿命3000km 速度(集電)0.5m/分~10m/分 仕様(接触圧力)3.92N
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)集電ブロック
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。
種別集電ブロック 定格電圧(V)AC300 温度上昇55℃以下 寿命3000km 使用環境温度(℃)-10~40 使用環境湿度(%)85以下 絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ) 速度(m/min)集電速度:0.5~10 耐電圧(V)1600 1分間
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P600V150A 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)銅(44mm2)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P600V200A 材質(シース)(絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)95 材質(導体)銅(44mm2)
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
用途屋内専用 オレンジ(危険色) 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)銅(28mm2)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
仕様●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:340mΩ アズワン品番65-7140-10
1袋(10個)
749 税込824
7日以内出荷

FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.8mm●漏れ電流:20.7 μA アズワン品番65-7185-37
1セット(900個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性 アズワン品番65-7053-48
1セット(500個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 10個入
HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●極性あり:極性 アズワン品番65-6928-20
1袋(10個)
549 税込604
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入
HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●漏れ電流:3 μA アズワン品番65-7179-15
1袋(10個)
629 税込692
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 16V dc 1袋 5個入
FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
仕様●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7200-71
1袋(5個)
569 税込626
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 16V dc 1袋 25個入
HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
仕様●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●シリーズ:HC SMD アズワン品番65-7181-40
1袋(25個)
999 税込1,099
7日以内出荷

FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:160mA アズワン品番65-7185-42
1セット(1000個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:65mA アズワン品番65-7052-43
1セット(900個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:57mA アズワン品番65-7192-06
1セット(900個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:39mA アズワン品番65-7196-63
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:FK SMD アズワン品番65-7185-83
1セット(500個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入
FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●極性あり:極性 アズワン品番65-7202-56
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷

FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ω アズワン品番65-7186-60
1セット(2000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入
FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性 アズワン品番65-7201-60
1袋(5個)
859 税込945
7日以内出荷

1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W。パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、
仕様●抵抗:470mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ14B●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7207-67
1袋(5個)
369 税込406
欠品中

1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W。パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、
仕様●抵抗:200mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ14B●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7208-35
1袋(5個)
599 税込659
欠品中

1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W。パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:200mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:ERJ14B●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6941-68
1セット(5000個)
129,800 税込142,780
欠品中

1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W。パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:ERJ14B●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7057-09
1セット(5000個)
99,980 税込109,978
欠品中

1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W。パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ14B●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6961-21
1セット(5000個)
139,800 税込153,780
欠品中

FCシリーズ:820→1500μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
仕様●静電容量:820μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:45mΩ アズワン品番65-7059-19
1袋(200個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 25V dc 1袋 5個入
FCシリーズ:330→680μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
仕様●静電容量:680μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7201-47
1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷

IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2144。2512型低抵抗抵抗器-1%。パナソニックのERJ1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:3.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7019-82
1セット(4000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 63V dc 1袋 5個入
FCシリーズ:330→680μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
仕様●静電容量:680μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:FC Radial アズワン品番65-7159-96
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

FCシリーズ:1800→15000μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
仕様●静電容量:2200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 μA アズワン品番65-6980-49
1袋(200個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

FCシリーズ:1800→15000μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:30mΩ アズワン品番65-7057-67
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2144。2512型低抵抗抵抗器-1%。パナソニックのERJ1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:7.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7061-82
1セット(4000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2144。2512型低抵抗抵抗器-1%。パナソニックのERJ1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:6.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7061-63
1セット(4000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷