148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねずみ 材質亜鉛処理スチール芯入硬質塩化ビニル樹脂 全長(mm)4000
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力 材質鋼鉄製 種類警報盤 ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5 出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA 深さ(mm)105 入力(警報)無電圧a接点 タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)75(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分 入出力端子ネジ端子
1個
65,980 税込72,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。RA/RE/RS/RXシリーズ用 適合品番CN-RA03D・RA03WD・RA04D・RA04WD・RA05D・ RA05WD・RA06D・RA06WD・RA07D・RA07WD・RE03D・RE03WD・RE04D・RE04WD・RE05D・RE05WD・RE06D・RE06WD・RE07D・RE07WD・RS01D・ RS01WD・RS02D・RS02WD・RX01D・RX01WD・RX02D・RX02WD・RX03D・RX03WD・RX04D・RX04WD・RX05D・ RX05WD・RX06D・RX06WD
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。AS300/R300・330/Z500/ZU510シリーズ用 適合品番CN-AS300D・AS300WD・R300D・R300WD・R330D・R330WD・Z500D・ZU510D・ZU510DXA
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。B200/B300/E200/E300シリーズ用 適合品番CN-B200D・B300B・B300B-A・B301B・B301B-A・B310B・B311B・E200D・E205D・E300D・E310D・E320D・E330D
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。F1D/F1DV/F1D9/F1D9V/F1S/F1X/F1XV/F1X10B/F1X10BL/F1X10/F1X10L用 適合品番CN-F1D・F1DVD・F1D9D・F1D9VD・F1SD・F1XD・F1XVD・F1×10BD・F1×10BLD・F1×10D・F1×10LD
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。F1D9G/F1D9H/F1X10BG/F1X10BH/F1X10G/F1X10H/HA・HEシリーズ用 適合品番CN-F1D9GD・F1D9HD・F1X10BGD・F1X10BHD・F1X10GD・F1X10HD・HA01D・HA01WD・HA02D・HA02WD・HE01D・HE01WD・HE02D・HE02WD
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。BR300シリーズ用 適合品番CN-BR300B・BR310B
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷


設置環境に応じて使用することで周辺への光害に対する配慮が可能です。
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.9 種類球形、半球タイプ用
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

設置環境に応じて使用することで周辺への光害に対する配慮が可能です。 笠と遮光板は組み合わせて取付可能です。
材質ステンレス鋼板 質量(kg)0.6 種類円筒タイプ用
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 入力(警報)無電圧a接点 その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ボルトW3/8 材質ステンレス 適合折版150Ⅰ型・Ⅱ型
1セット(20個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様有電圧入力+一括移報出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:50(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力 材質鋼鉄製 ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)【個別移報出力】無電圧a/b接点(SWでの選択)AC250V 0.5A(抵抗負荷) 入力(警報)無電圧a接点 タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)状態表示機能(5回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)75(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子ネジ端子 停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型 角度(°)90
1セット(4個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様左右共用 適合折版120Ⅰ型
1セット(16個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ前高130WIDE 仕様スライド式 分類吊金具(ステンレス) 寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.5×28×170
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 出力電圧(V)(センサ用)DC12 入力(警報)無電圧a接点 その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能高輝度一括表示ランプ搭載 出力電流(mA)(センサ用)30 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)電源出力部:50(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×43
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
長さ(mm)4000 適合折版120Ⅰ型
1セット(8本)
64,980 税込71,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
1セット(8個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
1セット(20個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ねずみ 接続エルボカン合 適合サイズ折版150Ⅰ型XVP・VU125、100
1セット(6個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

仕様スライド式 材質ステンレス 適合サイズ折版120Ⅰ型 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm【鋼材】1.5×28×150(足部t2.5)
1セット(30個)
66,980 税込73,678
5日以内出荷

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
接続エルボカン合 適合サイズ折版120Ⅰ型XVP・VU100、75
1セット(10個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ねずみ 接続エルボカン合 適合サイズ折版150Ⅱ型XVP・VU125、100
1セット(6個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型 材質ステンレス ボルトW3/8
1セット(30個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型 材質ステンレス 厚さ(mm)足部分:2.5 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.5×28×135
1セット(30個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ボルトW3/8 材質ステンレス 適合折版200Ⅰ型
1セット(20個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型 材質ステンレス 厚さ(mm)足部分:2 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.5×28×24~48
1セット(30個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

サイトライセンスで費用と手間を削減 Terminal GTWIN Ver.3は、サイトライセンスに対応しています。(日本語版のみ) サイトライセンスなら、1工場・1事業所・1営業所単位の同一サイト内で、すべてのユーザ・PCでご利用いただけます。 ※ご利用いただく使用者は全員、制御機器Webサイトにてソフトウェアユーザ登録をお願いしております。 Windows 8/8.1/10に対応(64ビット版にも対応)
用途表示器GT703/704/707用 仕様CD-ROM
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)地図更新ソフト
タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路情報は主に2023年4月中旬開通分まで、国道・都道府県道は2023年2月開通分まで収録。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。
用途2024年度版 地図SDHCメモリーカード B200/B300/E200/E300シリーズ用 適合品番CN-B200D・B300B・B300B-A・B301B・B301B-A・B310B・B311B・E200D・E205D・E300D・E310D・E320D・E330D
1個
特価
14,167 税込15,584
当日出荷

細部にまでこだわったデザイン。まぶしさを抑えた遮光版。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。縦向きでも、横向きでも設置可能。壁面を明るくしたり、床面を明るくしたり。テレビの後谷ソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。
仕様光束維持率:70% 長さ(mm)1199 幅(mm)30 質量(kg)1.8 取付(設置)床置型 高さ(mm)62 電圧(V)100 消費電力(W)23 スイッチフットスイッチ付 コード長さ(m)3付 機能美ルック キャップローリングキャップ付 色温度(K)2700 光源色電球色・高演色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)96.3 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.23 光束(Lm)2215 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当 デザインStylish Modern 演色指数(Ra)93 配光タイプ拡散タイプ
1台
45,980 税込50,578
30日以内出荷

関連キーワード