15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LEDシーリングライト(単色タイプ)。約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト 幅(mm)Φ500 カバーアクリル(乳白つや消し) 質量(kg)1.4 高さ(mm)122 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 光源寿命40000時間 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 入数1台 調光方式リモコンで<100%~5%>調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リモコンで〈100%~5%〉調光。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□500 質量(kg)1.9 取付天井直付型、カチットF 高さ(mm)131 タイプ【アクリルカバー】乳白つや消し 電圧(V)100 スイッチ全灯→普段→常夜灯 光源LED(内蔵) 色温度(K)6200 光源色昼光色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□500 質量(kg)1.9 取付天井直付型、カチットF 高さ(mm)131 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83 電球の種類LED(内蔵) 調光の可否 LED交換不可 調色の可否
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合リモコン操作器NK28658 クールホワイト 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)120
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

付属品単4電池×2本同梱 長さ(mm)120 幅(mm)60 高さ(mm)15 備考紛失防止として壁掛け収納(リモコンボックス同梱)ができます。リモコンボックスは、木ネジもしくは、磁石で固定することができます。 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
15,980 税込17,578
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径90cm
エコ商品
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.7 周波数(Hz)50 消費電力(W)5 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23 風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4 風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径110cm
エコ商品
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.9 周波数(Hz)50 消費電力(W)12 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26 風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7 風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ。点けても消しても、美しいデザイン。パネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラク。リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。ゆらぎモード。おめざめモード
仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 材質パンル:アクリルパネル 透明 質量(kg)4.2 取付天井直付型 高さ(mm)85 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 色温度(K)6500 幅(Φmm)600 材質(カバー)プラスチックカバー 乳白 光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅 デザインCasual/Stylish Modern グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リモコンで〈100%~5%〉調光。専用リモコン送信器同梱。
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□427 質量(kg)3.5 取付天井埋込型、浅型10H・高気密SB形 タイプ【アクリルパネル】乳白つや消し 寸法【埋込穴角(mm)】□400 電圧(V)100 消費電力(W)40.6 スイッチ全灯→普段→常夜灯 光源LED(内蔵) 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.42 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさ(Lm)【器具】4180 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)100 調光の可否 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□427 質量(kg)3.5 取付天井埋込型、浅型10H・高気密SB形 タイプ【アクリルパネル】乳白つや消し 寸法【埋込穴角(mm)】□400 電圧(V)100 消費電力(W)41.3 スイッチ普段←→常夜灯 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 入力電流(A)(100V時)0.43 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさ(Lm)【器具】4180 演色指数(Ra)【昼光色】83【電球色】83 電球の種類LED(内蔵) 埋込高(mm)100 調光の可否 適用畳数~8畳 LED交換不可 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ。パナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです。簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありません。レイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができます。スマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えます。フル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です。既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85 取付直付型 電圧(V)200~242 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵 コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 和の建築様式「書院」に則ったデザイン。 側面の十字の桟が、凛とした雰囲気を醸し出します。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□574 質量(kg)4.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)142 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:352、517、682 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 スタイリッシュさ漂うシンプルフォルム。 リビングのつづき間にも似合う和モダンタイプ。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面和紙調不織布張り 幅(mm)□484 質量(kg)2.7 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)163 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:303~713 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 「数寄屋」の侘びが漂うあかり。 吹き寄せの縦桟に合わせた横桟が器具のデザインを引き締めています。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□520 質量(kg)3.4 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)136 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:347、512、677 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)