161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。 仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。 材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト 質量(g)760 材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト 材質(フランジ)SGCC(t1.6) 材質(ハブ)SPHT1(t2.3) 材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト 材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプ360mm
エコ商品
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ900mm
エコ商品
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ600mm
エコ商品
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db) 従来機種比約35%のサイズダウンで小型化 PM2.5を95%捕集
用途屋内用 質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む) 適合パイプ径(Φmm)150 換気量率(%)有効:92
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。 全長(mm)483
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途居間 、建物全体 ホワイト 取付壁面取付形 適合パイプ径(Φmm)100
1台
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途居間 、建物全体 仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付 ホワイト 取付壁面取付形 適合パイプ径(Φmm)100
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷


1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。 ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。 パイプはフランジ側で切断できます。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊り伸縮ハンガー
パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
全長(mm)375~635
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊
エコ商品
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを、フィードインキャップやジョイナ(S・L・T・+)部でパイプ吊りする場合に使用します。 パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
長さ(mm)463
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。
材質(本体)鋼板(ホワイト) パイプ径(Φmm)13 材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック) 埋込穴(Φmm)85 埋込高(mm)70
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
ホワイト 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)直付
エコ商品
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井埋込形 Q-hiファン
給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 ルーバーは光触媒コートを採用 Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単 シャッター無し
埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管) 仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)6 クリスタルホワイト 定格電圧・周波数定格単相100V
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室 ・トイレ ・洗面所・居間 ・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240/角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 方式ダクト式
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 6畳用
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・1パイプ式。速結端子付。
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4 換気風量(m3/h)18/18(50/60Hz)(給気)16.5/16.5(50/60Hz)(排気) 騒音値(dB)(50/60Hz)19.5/19.5 有効換気量(m3/h)16/16(50/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井埋込形 Q-hiファン
6畳および8畳用を速結端子の接続個所で対応 強(8畳0.5回/h対応用)、強(6畳0.5回/h対応用)、弱(8畳0.3回/h対応) 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 ルーバーは光触媒コートを採用 Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単 シャッター無し
埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管) 仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)3.8 消費電力(W)(50/60Hz)8畳(強)7.5/8.0、6畳(強)6.5/6.5、8/6畳(弱)6.0/6.0 定格電圧・周波数定格単相100V 騒音値(dB)(50/60Hz)8畳(強)29/29.5、6畳(強)24.5/24.5、8/6畳(弱)21.5/21.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)8畳(強)19/20、6畳(強)16/16、8/6畳(弱)13.5/13.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気8畳(強)25.5/26.5、6畳(強)21/21、8/6畳(弱)18/18 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気8畳(強)20.5/21.5、6畳(強)17/17、8/6畳(弱)13.5/13.5
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・2パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4.4/4.8 換気風量(m3/h)21/21(50/60Hz)(給気)19.5/19.5(50/60Hz)(排気) 騒音値(dB)(50/60Hz)22/22 有効換気量(m3/h)19/19(50/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 10畳用
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・3パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)6.3/6.7(強)4.1/4.2(弱) 換気風量(m3/h)29/29(50/60Hz)(給気)(強)27.5/27.5(50/60Hz)(排気)(強)19.5/19(50/60Hz)(給気)(弱)17.5/17(50/60Hz)(排気)(弱) 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5(強)21/20.5(弱) 有効換気量(m3/h)25/25(50/60Hz)(強)17/16.5(50/60Hz)(弱)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.1(強)4.7/4.7(弱) 換気風量(m3/h)31/31(50/60Hz)(給気)(強)29/29(50/60Hz)(排気)(強)20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)21.5/21(弱) 有効換気量(m3/h)27.5/27.5(50/60Hz)(強)18.5/18(50/60Hz)(弱)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(ルーバー)ABS樹脂 開口面積(cm2)170
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様風量調節形(壁・天井用) 材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 開口面積(cm2)110
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(ルーバー)ABS樹脂 開口面積(cm2)170
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷


Panasonic(パナソニック)給気グリル(天井取付用)
付属品工事説明書 方式金具挟み込み 適合パイプ径(Φmm)50 取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120) 取付可能天井厚(mm)6~30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉シャッター付
仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱 適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)