26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)高速フォトカプラ 50Mbps
高速通信可能(転送レート:50Mbps以上) 高瞬時同相除去電圧(CMTI:15kV/μs以上) 耐電圧:3,750V AC トーテムポール出力タイプ
用途計測機器、FAネットワーク、各種機器の高速通信インターフェース 電源電圧(V)5 DC 規格UL/C-UL 出力形態トーテムポール 転送レートTyp. 50 Mbps
1箱(100個)ほか
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状PCB, SOP 形状SOP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(100個)ほか
6,598 税込7,258
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(50個)ほか
4,398 税込4,838
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状PCB, SOP 形状SOP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(100個)ほか
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(100個)ほか
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状PCB, SOP 形状SOP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(50個)ほか
3,798 税込4,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(100個)ほか
6,598 税込7,258
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(100個)
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(50個)ほか
5,198 税込5,718
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(50個)ほか
4,398 税込4,838
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルチ監視ユニット
ネットワーク対応マルチ監視ユニット。電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路。温度・湿度監視:最大20点。接点入力:8点。接点出力:8点。1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間。2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単。3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等。5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単。イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。 仕様[イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、 質量(kg)約0.7 消費電力(W)3W(6VA) 適合規格報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×151×43 メモリーWindows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上 使用周囲温度(℃)‐10~+50 許容電圧範囲(V)AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m) LED電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信 OSMicrosoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro 対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome 使用周囲湿度(%RH)80以下、ただし結露なきこと 対象CPU形式2GHz以上
1台
179,800 税込197,780
29日以内出荷

種類コントロールユニット 電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V)DC24 耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 入力インピーダンス(Ω)約9.1k 絶縁方式フォトカプラ 電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF) 周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと) 使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ 命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC 耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A) 機械的寿命2000万回以上 ラベル数(JMP+LOOP)256点 絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時) 耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回 プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 電気的寿命10万回以上 マスタコントロールリレー(MCR)256点 微分点数プログラム容量分 ステップラダー数1000工程 サブルーチン数500サブルーチン 使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 入力インピーダンス(kΩ)約9.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP0R増設16点
種類増設ユニット 電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V)DC24 入力インピーダンス(Ω)約5.1k 絶縁方式フォトカプラ 電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF) 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時) 入力インピーダンス(kΩ)約5.1
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X0コントロールユニット
Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
電源(V)100~240 AC 規格CE 電源100~240V AC 定格入力電圧(V)24 DC 保存温度(℃)-40~70 絶縁方式フォトカプラ 耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子) 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回 雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間 定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~) 使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
22,880 税込25,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP0Rアナログ入出力ユニット
絶縁方式チャンネル間:非絶縁出力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ 出力インピーダンス(Ω)電圧:0.5以下 入力インピーダンス(Ω)電圧:約1M、電流:約250 出力電流(mA)±10 負荷抵抗出力許容電流:500Ω以下 入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000) 入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000) 変換速度2ms/全ch その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit) 分解能最大:14bit(1/16000)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 入出力ユニット(タイプ1)
耐電圧500V AC 1分間 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70 使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動5~8.4Hz片振幅3.5mm1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz定加速度9.8m/s210回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 回路入力:500kHz DC5V、24V対応(5V、24V端子別) フォトカプラ絶縁、出力:200kHz DC5V~24V トランジスタ(シンクタイプ) 0.1A フォトカプラ絶縁 入出力入力16点/出力16点 ユニットメモリ4096ワード ※各入出力の機能はユニット内部FPGAのプログラミングにより自由に設定可能 絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて) 耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP0Rコントロールユニット
プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ マスタコントロールリレー(MCR)256点 ラベル数(JMP+LOOP)256点 微分点数プログラム容量分 ステップラダー数1000工程 サブルーチン数500サブルーチン 定格電圧(V)24 DC 電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC 使用周囲温度(℃)0~+55 使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC 定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時) 入力インピーダンス(Ω)約9.1k 絶縁方式フォトカプラ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP7RTD入力ユニット
質量(g)約145 耐電圧500V AC 1分間 チャンネル数8 絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70 使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 変換速度25ms/ch+25ms 測定ch数にドリフト補正測定時間を加算 絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて) 総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃) 入力レンジ(分解能):RTD(分解能:0.1℃)/Pt100(1):-100.0~200.0℃ Pt100(2):-200.0~650.0℃ JPt100(1):-100.0~200.0℃ JPt100(2):-200.0~650.0℃ Pt1000:-100.0~100.0℃ 消費電流65mA以下 耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

質量(g)約145 耐電圧500V AC 1分間 チャンネル数8 入力インピーダンス(Ω)電圧:1M、電流:250 絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70 使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 変換速度5ms/ch+5ms(注)25ms/ch+25ms測定ch数にドリフト補正測定時間を加算(注):ACノイズ除去は無効となります。 絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて) 総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃) 入力レンジ(分解能):熱電対(分解能:0.1℃)/K1:-100.0~600.0℃/K2:-200.0~1000.0℃ J1:-100.0~400.0℃/J2:-200.0~750.0℃ T:-270.0~400.0℃/N :-270.0~1300.0℃ R:0.0~1760.0℃/S : 0.0~1760.0℃ B:0.0~1820.0℃/E :-270.0~1000.0℃ PLII:0.0~1390.0℃/WRe5-26:0.0~2315.0℃(分解能):電圧/-10~10V DC(分解能:1/62,500) 0~5V DC(分解能:1/31,250) 1~5V DC(分解能:1/25,000) -100~100mV DC(分解能:1/62,500) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~5V DCです(分解能):電流/0~20mA(分解能:1/31,250) 4~20mA(分解能:1/25,000)(注) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~20mAです 消費電流80mA以下 耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷