「端子台 20」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別機器用電源端子台 種類フル端子式端子台2極中継型 定格電圧(V)300 定格電流(A)20
1個
279 税込307
当日出荷


種別機器用電源端子台 種類フル端子式端子台2極2分岐 定格電圧(V)600 定格電流(A)20
1個
149 税込164
3日以内出荷

種別機器用電源端子台 種類フル端子式端子台3極2分岐 定格電圧(V)300 定格電流(A)20
1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別機器用電源端子台 種類フル端子式端子台2極2分岐 定格電圧(V)300 定格電流(A)20
1個
159 税込175
3日以内出荷

種別機器用電源端子台 種類フル端子式端子台3極中継型端子台 定格電圧(V)300 定格電流(A)20
1個
379 税込417
3日以内出荷

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 付属品絶縁キャップ付 接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線
1セット(20個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器 規格UL、CSA
1箱(20個)
60,980 税込67,078
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

幅(mm)890 質量(kg)4.5 高さ(mm)73 材質(本体)鋼板(白色塗装) 取付方式壁直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 適合ユニット型式FK98311 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 機能信号装置連動端子台付 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯 色温度(K)5000 電池FK751 光源色昼白色 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)1800 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 認定番号3AE-1083 リモコンFSK90910K (別売) モニタ充電モニタ(緑)付 出しろ(mm)130 演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-043
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管20形調色
消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7 電圧(V)100 色温度(K)6200/2700 光源色昼白色/電球色 LED交換不可 入力電流(A)0.25 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)81/83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V 寸法G(mm)6
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
1箱(20個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類コントロールユニット 電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V)DC24 耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 入力インピーダンス(Ω)約9.1k 絶縁方式フォトカプラ 電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF) 周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと) 使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ 命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC 耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A) 機械的寿命2000万回以上 ラベル数(JMP+LOOP)256点 絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時) 耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回 プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 電気的寿命10万回以上 マスタコントロールリレー(MCR)256点 微分点数プログラム容量分 ステップラダー数1000工程 サブルーチン数500サブルーチン 使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 入力インピーダンス(kΩ)約9.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ)
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット 種類DC入力 規格UL/C-UL、CE
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源端子台取付タイプ 定格電圧AC100V~242V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) コード長さ(m)【AC】500 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋内 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)HD-PLC対応PLCアダプター
長距離通信を実現する「HD-PLC」マルチポップ機能搭載 電力線を利用して、工場・ビルをはじめ通信線工事・無線工事が困難なシーンのネットワーク化を実現します。 電力線を利用してネットワークを構築 HD-PLC対応PLCアダプターは、電力を供給している既存の電力線を利用してデータ通信を行います。通信専用線の敷設や 無線通信が困難な場面でのネットワーク構築に活用できます。 通信可能なエリアが拡大 マルチホップ機能により、複数のターミナル(子器)を中継して通信ができるため、配線長が長い工場・ビルなどでもPLCネットワークの構築が可能です。 設定作業なしで通信が可能(自動ルーティング) PLCアダプターの電源を入れる(マスター/ターミナル順序不同) だけで、自動的にマスター(親器)にターミナル(子器)が登録されるため、アダプター間で認証設定するなどの初期設定が必要ありません。
使用温度範囲(℃)-20~60 消費電力(W)4以下 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約0.5 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP0R増設16点
種類増設ユニット 電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V)DC24 入力インピーダンス(Ω)約5.1k 絶縁方式フォトカプラ 電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF) 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時) 入力インピーダンス(kΩ)約5.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ラインライト 美ルック
エコ商品
建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 建築化照明での設置はもちろん、キッチンやダイニングのベースライトとして設置すると空間の方向性が強調され、建築ラインがより際立ちます。
用途建築家照明用 幅(mm)30 ホワイト 高さ(mm)57 電圧(V)100 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ全般拡散タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SPリレー
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
接点最大許容電流(A)15(AC)/10(DC) 寸法(mm)50×36.8×20.5 規格UL、CSA、TUV 保護構造ダストカバー 端子形状プリント基板用端子 消費電力(mW)高感度:300(定格) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
1箱(20個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SPリレー
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
寸法(mm)50.0×36.8×20.5 規格UL、CSA、TUV 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
1箱(20個)
66,980 税込73,678
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SPリレー
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
寸法(mm)50.0×36.8×20.5 規格UL、CSA、TUV 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 動作機能非ラッチング式
1箱(20個)
66,980 税込73,678
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型総合盤P型 防雨型内器
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約2.7 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付(FY-28DCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。 ”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)単相100V
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約1.9 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。 ”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。) 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)三相200V
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様端子台式、消防設備専用 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.5 取付壁面埋込取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 構造防雨型 保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命40000時間 LED同梱 出しろ(mm)68
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 ”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 ドレン抜き方向を回転可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)単相100V
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 ”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 速結端子台付。 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)単相100V
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)単相100V
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V 寸法G(mm)6
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)単相100V
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)HEリレー
高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
用途業務用機器、産業用機器、家電機器
1箱(10個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器 規格UL、CSA
1箱(20個)
60,980 税込67,078
6日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能) 分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。 ”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。 キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。 羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。 天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。 ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。 別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。 外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装) ”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V
1台
749,800 税込824,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4 電源(V)三相200V
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30NTコーナー
エコ商品、RoHS
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.8 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)28 光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯 ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 安定器ひと(電波)センサ付 エネルギー消費効率(Lm/W)135.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)3800 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-015
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 (ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)