10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)盤用端子台
ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!。シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)PBT樹脂 定格絶縁電圧(V)AC600
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別機器用電源端子台 種類フル端子式端子台2極2分岐 定格電圧(V)600 定格電流(A)20
1個
149 税込164
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リモコンマイク
使用温度範囲(℃)0~45 電源DC24V 45mA以下(即結端子台) 仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色) 周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV 歪率(%)1以下(1000Hzにて)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス 電源用70A8P
仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付 質量(kg)2.7 定格入力電圧(V)100
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンセントボックス
サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
定格入力電圧(V)100
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー) 質量(kg)約0.5(端子台含む) 規格CE 定格電圧(V)24 DC 耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部 使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと) 電池寿命約10年(+25℃にて) 汚染度(使用環境)2 耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間 電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む 耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回 定格消費電流(A)1.2以下
1台
559,800 税込615,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー) 質量(kg)約0.5(端子台含む) 定格電圧(V)24 DC 耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部 使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと) 電池寿命約10年(+25℃にて) 耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間 電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む 耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回 定格消費電流(A)1.2以下
1台
399,800 税込439,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー) 質量(kg)約0.5(端子台含む) 規格CE 定格電圧(V)24 DC 耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部 使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと) 電池寿命約10年(+25℃にて) 汚染度(使用環境)2 耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間 電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む 耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回 定格消費電流(A)1.2以下
1台
599,800 税込659,780
32日以内出荷

極数2極 付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み) セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801) 質量(kg)約5.2 タイプ1外線 モジュール15モジュール(空き11モジュール) 使用温度範囲(℃)0~40 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)最大3.9 定格入力電圧(V)AC100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース) 適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上) 結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式) 差込口4コ口 適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

極数2極 セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388) 質量(kg)約5.2 タイプ1外線1系統スター配線端子 モジュール15モジュール(空き7モジュール) 使用温度範囲(℃)0~40 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 周波数帯域(MHz)10~3224 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース) 定格消費電力各内器に準じる 適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω) 結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式 差込口4コ口 端子数1 適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45) 分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下 端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上 電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷