同時給排形 居室用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)3日以内出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。
給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
埋め込み寸法(mm)155×205仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm質量(kg)1.2色マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)122/125
レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式Panasonic(パナソニック)当日出荷
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色ホワイト適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色ベージュ適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)10YR7.3/1.2