ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105
質量(g)約250(本体のみ)
光源ワイドパワー白色LED×1個
使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)47×98×36
色ブラック
質量(g)約120(パナソニックアルカリ乾電池含む)
電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75
照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15
光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)
電球の種類LED
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。
3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36
色ホワイト
質量(g)100
電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75
照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15
ライト種類LED
光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)220(本体のみ)
定格6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1600
ライト種類LED
ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心!
中心光度 約1,000cd。ワイドに照射!周囲光度 約60%アップ!
長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。
左右15度の角度調節可能。
光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値)
質量(g)約120(電池含)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36
光源ワイドパワー白色LED×1個
使用電池単3形乾電池×3個
照射範囲約Φ15cm(1m前方)
点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合SKL083、SKL079,SKL080
適合サイズ(Φmm)フロントフォーク脚径:18~22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39
取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。
ライト種類LED
前照灯として使えるLEDスポーツライト。HighモードとLowモードの明るさ切り替えに左右15度の角度調整も可能。
用途自転車用前照灯
電源単三電池×3本(別売り)
点灯時間(時間)Lowモード:約16、Highモード:約6、点滅::約75
明るさ(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15
適合ハンドル径(Φmm)22~32
色ブラック
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フロントフォークのランプブラケットに固定できるホルダー
色ブラック/シルバー
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
かしこい点滅に点灯機能も追加!
ツヤのあるクリア塗装で高級感アップ!
使用電池単4形乾電池×2個
質量(g)58(パナソニックアルカリ乾電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×60×32
光源赤色LED×3個
電池寿命(時間)連続点滅:約150時間、連続点灯:約50時間
夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
色クリアレッド/ブラック
質量(g)約22(電池含)
寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26
光源赤色高輝度LED×2個
使用電源CR2032×2個
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象フロントフォーク
質量(g)約90(本体のみ)
電源ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69
光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
ワイドLED搭載で1灯でもワイドに明るく照らす!
質量(g)約240(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×127×102
光源ワイドパワー白色LED×1個
使用電源ダイナモ(6V-1.5W)
ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル
中心光度(cd)2200
色シルバー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ
ライト種類LED
色CP
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
フロントリフレクター付
付属品3タイプのコード付
取付フロントフォーク
質量(g)約93(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63
光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)
明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
サイドLEDイルミネーション搭載
停車時もサイドLEDが光る残光機能付
フロントリフレクター付
取付フロントフォーク
質量(g)約100(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63
光源LED×1個
使用電源ハブダイナモ
明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)約220(本体のみ)
定格6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1800
ライト種類LED
センサー内蔵のAUTO点滅機能付
被視認性を向上させるレンズ加工
連続点滅 約100時間
シートポストとシートステーに取付可能
本体とホルダーを固定するネジ付き
色ブラック
取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)
質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60
光源赤色LED×3個
使用電源単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間
取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様
質量(g)244(本体のみ)
定格4.4V-1.2W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×132×101
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1800
ライト種類LED
ゴムローラー採用でダイナモの回転が軽いLEDダイナモライトです。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽い。ワイドに照射・反射で被視認性アップ。球切れの心配のないLED採用で経済的。
中心光度(cd)約2200
ライト種類LED
1個
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
パールホワイトにクリア塗装を施した高級ボディ
ゴムローラー&回転が軽い(SKL097比30%減)
色パールホワイト
中心光度(cd)2200(周囲光度900)
ライト種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
用途LED ハブダイナモ専用ライト
電源ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)
光度(cd)6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900
ライト種類高輝度白色LED×1個
付属品3タイプのコード付
色ブラック
質量(g)約94(本体のみ)
タイプ1・2線兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×79×62
取付場所フロントフォーク
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1組(2個)
¥369
税込¥406
9日以内出荷
関連キーワード