781件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイト 適合器具ツリグXFP101FW、ツリグXFP101WW、ツリグXFP500FW、ツリグFXP500WW、ツリグXFP750FW、ツリグXFP750WW
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷


1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 点灯形Hf 定格消費電力(W)32、45 全光束(Lm)3310、4650 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)6700 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
42,980 税込47,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)3000
1箱(25本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)3500
1箱(25本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)4200 点灯形Hf
1箱(25本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)HfプレミアL蛍光灯(Hf器具専用)
従来Hf蛍光灯比2.5倍の長寿命と、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術(プレミアコーティング)及び蛍光体品質向上で、快適な明るさを持続させた蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)30000 色温度(K)5000
1箱(25本)
56,980 税込62,678
当日出荷

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 タイプ 光色昼白色 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常灯(LED非常用照明器具)電源別置型 組込型「iDシリーズ」。従来蛍光灯と同じ長さのため、リニューアルに最適な非常灯(非常用照明器具)の電源別置型 組込型「iDシリーズ」です。既設の従来蛍光灯器具(非常時白熱灯)のリニューアルが簡単に行えます。省施工で、見た目もスッキリします。
種別非常用照明器具 レンズガラス 入数1台 特性非常時LED点灯 演色指数(Ra)70
1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ 口金GX16t-5 定格消費電力(W)54.1 長さ(mm)2367 管径(Φmm)29.6 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 定格入力電流(A)0.350 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)5200 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプライトバー:コンフォートタイプ・一般タイプ 電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)5200 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)5200 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光。LED内蔵、電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 安定器定格出力型、出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80008 質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:150 電圧(V)100~242 消費電力(W)21 時間光束維持:40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)76.4 LED内蔵、拡散タイプ 光束(Lm)器具:1605 リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 光色調色 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)82~92 パネルアクリル(乳白つや消し) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)112 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
39,980 税込43,978
30日以内出荷

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)21 時間光束維持:40000時間(光束維持率70%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 光色調色 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)82~92 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)100 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:75 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)96 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
3,898 税込4,288
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)59 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
3,898 税込4,288
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:125 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)62 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
3,898 税込4,288
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)142 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)155 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)167 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)80 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
4,598 税込5,058
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)130.2 LED内蔵、拡散タイプ 光束(Lm)器具:1680 リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 光色昼白色 ビーム角度(°)80 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)59 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:75 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)112 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,198 税込7,918
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:85 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)98 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
3,898 税込4,288
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:125 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)87 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
4,598 税込5,058
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008 質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)174 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様電源ユニット別売 質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED広角タイプ、内蔵 別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)::NQ16225W他 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)118 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様電源ユニット別売 適合リニューアルプレート(別売)埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)0.7 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92551 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)158 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット別売 適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)16 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)82 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 タイプライト:ウォールウォッシャタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)16 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)55 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%)
1台
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)95 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)80 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,798 税込8,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)