「袋 15」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
637件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●高さ:15mm●直径:12.5mm●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●許容差:±20%●シリーズ:FC Radial●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7203-18
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 15μF 25V dc 1袋 10個入
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:15μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●漏れ電流:3.8 μA アズワン品番65-7186-37
1袋(10個)
279 税込307
7日以内出荷

メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:15nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5mm●高さ:8.2mm●寸法:5 x 8.2 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7162-26
1袋(5個)
559 税込615
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:15nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6969-99
1袋(1000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:15μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7031-75
1袋(100個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●静電容量:15nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6970-01
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7028-32
1袋(300個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7002-67
1袋(5個)
159 税込175
7日以内出荷

1袋(20個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)11.9 寸法(mm)8(Dia)×11.9 高さ(mm)8.3 電圧(V)100dc シリーズSXV 許容差±20% 静電容量15μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)40 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)3.2
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入
SP-CAP表面実装タイプSシリーズ。パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:。SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリーズ: 4.5 m → 9 m、及びSS、ST、SRシリーズ: 最大15 m
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●リップル電流:8.5Arms アズワン品番65-7115-56
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Panasonic 電解コンデンサPanasonic FR シリーズの電解コンデンサは、470 μ F の静電容量を備え、スルーホール実装で動作します。直径 8 mm、高さ 15 mm、リードピッチ 3.5 mm となっています。この極性コンデンサはアルミ製で、ボディ形状はラジアルリードタイプです。25 V dc の電圧と 1240 mA のリップル電流が必要です。特長と利点耐久性は 5000 時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●誘電正接:0.14% アズワン品番65-6974-52
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

SP-CAP表面実装タイプSシリーズ。パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:。SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0mm(最低)、1.1mm、1.4mm)低ESR、SXシリーズ:4.5m→9m、及びSS、ST、SRシリーズ:最大15mSXシリーズは最大560μFの大容量使用温度範囲:-55→+105℃定格動作電圧範囲:2Vdc→6.3Vdc静電容量の許容差:±20%DC漏洩電流:2分後にI0.1CV(μA)
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6% アズワン品番65-7117-68
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Panasonic 560 μ F OS-CON の高導電性ポリマー製アルミ電解コンデンサ構造です。優れたノイズ除去機能と長寿命を備えています。PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータで使用されるコンデンサです。低 ESR :(最大 15 MO ) 大容量(最大 560 μ F ) 定格電圧範囲は 2.5 → 16 V です
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●直径:6.3mm アズワン品番65-7157-23
1袋(5個)
689 税込758
7日以内出荷

Panasonic 330 μ F OS-CON の高導電性ポリマー製 SVP 電解アルミニウムコンデンサ構造です。優れたノイズ除去機能と長寿命を備えています。PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータで使用されるコンデンサです。低 ESR :(最大 15 MO ) 大容量(最大 560 μ F ) 定格電圧範囲は 2.5 → 16 V です
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3390mA アズワン品番65-7155-88
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radial アズワン品番65-7141-59
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

FKシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性
仕様●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7204-06
1袋(5個)
829 税込912
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入
OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装 2000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:740mA アズワン品番65-7167-15
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3.1mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:3.1mm●機械的寿命:1000000Cycles●コード番号:756-1858 アズワン品番65-7813-99
1袋(10個)
389 税込428
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 5個入
FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7201-42
1袋(5個)
619 税込681
7日以内出荷

EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:150μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:ED RADIAL アズワン品番65-7180-23
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●許容差:±20% アズワン品番65-7141-70
1袋(5個)
889 税込978
7日以内出荷

FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:470μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FC Radial アズワン品番65-7095-72
1袋(200個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:2200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●シリーズ:FC Radial アズワン品番65-7203-79
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

FCシリーズ:1800→15000μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
仕様●静電容量:1800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●シリーズ:FC Radial アズワン品番65-7114-96
1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:65mΩ アズワン品番65-7057-76
1袋(200個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:1.15A アズワン品番65-7055-46
1袋(200個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
仕様●静電容量:1200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:2A アズワン品番65-7203-19
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 5個入
FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7053-60
1袋(5個)
429 税込472
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 2個入
ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZA●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7186-88
1袋(2個)
899 税込989
7日以内出荷

FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:150μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1073mArms アズワン品番65-7053-02
1袋(200個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:6000h●リップル電流:1.17A アズワン品番65-7063-54
1袋(200個)
9,498 税込10,448
欠品中

FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
仕様●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番65-6987-98
1袋(500個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:1500μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:3.3A アズワン品番65-7019-19
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radial アズワン品番65-7056-34
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

FKシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性
仕様●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:1.22A アズワン品番65-6942-34
1袋(200個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

FCシリーズ:820→1500μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 5個入
TP高温リフロー対応シリーズ。パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低イ
仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●極性あり:極性 アズワン品番65-6919-15
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:15mA アズワン品番65-7021-39
1袋(200個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:5600μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:3.635A アズワン品番65-7056-86
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷