1,370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード 埋め込み寸法(mm)300角 仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg)3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m 性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。 定格15A 125V合計1500ワットまで 温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下 耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間 絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計] 接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下 結線方式巻締端子式 引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態) 開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回 耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm)175角 仕様スイッチ内蔵・引きひも式 質量(kg)1.6 方式連動式 消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0 シャッター連続式、3 換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アップコン大型四角取付金具
中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。
付属品金具×2個、ナット×2個
1個
549 税込604
欠品中

用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm)150 仕様電源接続部/本体外部 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15 寸法M(mm)8-Φ15 寸法N(mm)4-Φ15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7 スイッチ内蔵:引きひも式 基準周囲温度(℃)-10~40
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9 埋め込み寸法(mm)177角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V フィルター 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 騒音値(dB)(50/60Hz)35/36 適合フィルターFY-FTT251
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm)250 仕様遠隔操作式、排気 質量(kg)3.6 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター電気式、3枚 換気風量(m3/h)882/918 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3.5 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD3420L CB1
電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)106 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD2420V CB1
電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)104.1 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3421L CB1
電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)106 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD2420N CB1
電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)104.1 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3421V CB1
電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)106 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD2421V CB1
電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)104.1 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD2421L CB1
電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)104.1 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD3420V CB1
電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)106 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3421N CB1
電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)106 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD2421N CB1
電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)104.1 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 BL認定
適合場所店舗事務所 埋め込み寸法(mm)175角 仕様スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm 質量(kg)1.8 マンセル値(羽根)5.1Y9.2/0.5、(オリフィス)5.1Y9.2/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29.0 基準周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
1台
6,898 税込7,588
欠品中

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)(排)127/137
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD2420L CB1
電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)104.1 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD3420N CB1
電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)106 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 質量(kg)1.7(本体のみ)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)1.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形100mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)7.5/8.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 質量(kg)1.9 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V ハネ径(cm)20 フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178 埋め込み寸法(mm)250 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0 風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
8,698 税込9,568
当日出荷