傾斜天井に合わせた設計でまぶしさ抑制と効率化を両立。
天井の傾斜角度10°~30°に対応
壁面照射にも使用可能
用途傾斜天井用
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
傾斜天井取付角度(°)10~30
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
直下をしっかり照らし、まぶしさにも配慮。
用途傾斜天井用
取付天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造浅型8H・高気密SB形
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ10~40度の傾斜天井に対応
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
用途傾斜天井用
仕様配光:15度~40度の傾斜天井に対応
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
用途傾斜天井用
仕様配光:15度~40度の傾斜天井に対応
消費電力(W)5.6
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.06
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
かんたん無線調光 PiPit(ピピッと)調光シリーズ。簡単な操作で用途に合わせた調光が可能です。PiPitセパレートセルコンAタイプ(直付)(別売)に向けてPiPitハンディライコン(別売)を操作することで、ペアリングされた器具を一括で調光操作することができます。信号線工事が不要だから短工期・省施工。調光型LED照明器具を導入する際に必要な信号線の配線工事が不要。器具の取り換えだけで、調光システムの導入が可能です。PiPitハンディライコン(別売)で照明器具のグループをまとめてコントロール。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
取付直付型
電圧(V)200~242
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
適合コントローラ機種(別売)PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K、ライトマネージャーFxNQ28841K、ライトマネージャーFxNQ28861K 、PiPitプラスハンディライコンNK23091
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz
スピーカー16cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)-20~+50
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
傾斜角度(°)(スピーカー)7.5
質量(kg)2.1
仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ。パナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです。簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありません。レイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができます。スマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えます。フル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です。既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85
取付直付型
電圧(V)200~242
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
型式浅型:8H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電球色・温白色・昼白色。1台で、3つの光色に切り替え可能。
壁スイッチだけで、簡単切り替え。
リビングの光色選びに迷ったら、光色切替がおすすめ。
くつろぐときは「電球色」、だんらんのときは「温白色」、読書の時は「昼白色」と、シーンに合わせて快適な光色に切り替えて演出できます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
色温度(K)2700→3500→5000
ランプの種類LED
光源色3光色タイプ(電球色→温白色→昼白色)
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:3光色切替
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED(光色切替)・電源ユニット(光色切替):内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
準耐火構造に対応。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)45~65
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
構造防湿型・防雨型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005
色ブラックつや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
構造高気密SB形
ランプLED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板枠
埋込高(mm)80
調光の可否×
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
傾斜天井取付角度(°)30
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。
存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。
建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様配光:斜天井非対応
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
形状防湿型・防雨型
カバー鋼製枠カバー付
タイプ高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)45~65
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。
同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用
仕様高気密SB形
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防湿型・防雨型
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネル透明
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
消費電力(W)5.6
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
首振角度(°)30
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.06
配光角度(°)30の傾斜天井に対応
明るさ60形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要
直下近接限度(cm)10
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)100
傾斜天井取付角度(°)30
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
用途軒下用
カバー鋼製枠カバー付
型式浅型:8H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形/防湿型・防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
DNシリーズ
用途高天井用
質量(kg)0.9
種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプション
傾斜天井取付角度(°)0~45
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造浅型8H・高気密SB形
首振角度(°)30
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
照射方式可動型
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ30度の傾斜天井に対応
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
天窓風の解放感をつくる埋込灯。
空間にすっきり埋まる埋込シーリングライト。
調光はもちろん調色も可能です。
断熱・遮音施工のS形に対応。
高気密SB形は気密構造設計によって、室内の気密性と防音性を高める気密パッキン仕様。ブローイング工法とマット敷工法の両方に対応します。
使いやすいリモコンを同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
文字の見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。
明るさアップ
手元までしっかり照らし、細やかな作業がしやすく。
セット内容専用リモコン送信器
質量(kg)4.8
色アクリルパネル:乳白つや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)527
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)500
枠ホワイト
埋込高(mm)100
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。
断熱施工対応ダウンライト。
幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。
新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
カバー鋼製枠カバー付
消費電力(W)7.3
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.14
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)80
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
質量(kg)3.3
色アクリルカバー:乳白つや消し
高さ(mm)202
タイプ天井吊下型
フランジ丸型フランジ・コードハンガー付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:413~2000
枠の色プラスチック:乳白つや消し
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
本体とランプの組み合わせが可能。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のダウンシーリング。
用途マンション専有部・共用部向け/屋内用
質量(kg)0.3
色プラスチック:ホワイト
取付天井直付型
高さ(mm)72
種類60形相当
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
幅(Φmm)85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)96
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)480
クラス500
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
きらりと輝く美しさ。
一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。
下方向にしっかり光を広げる。
要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
幅(mm)Φ80
質量(kg)0.5
高さ(mm)170
タイプ直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリア電球タイプ
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)300
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可能
関連キーワード
1
2
3
次へ