49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)加煙試験器ヘッド
仕様性能評定番号:評14-124号 適合専用支持棒:BVT9702 (別売)
1個
47,980 税込52,778
46日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
48日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
47日以内出荷

適合【カバー】八角コンクリートボックス 丸孔カバー、中型四角コンクリートボックス 丸孔カバー、大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、【ボックス】丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) ホワイト 質量(g)35 適合電線単線、Φ0.9~Φ1.2(銅)単線専用 終端抵抗線径:Φ0.6~Φ1.2
1個
299 税込329
3日以内出荷

種別熱感知器、特殊 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類定温式防水型、露出型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り15個 消費電流150μA
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別熱感知器、特殊 仕様アドレス:1~16まで設定可能 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類定温式、露出型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
62日以内出荷

種別熱感知器、特殊 仕様アドレス:1~16まで設定可能 適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 質量(g)35 種類定温式、小型埋没型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~6号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷



種別熱感知器、2種 仕様アドレス:1~16まで設定可能 適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 質量(g)35 種類差動式、小型埋没型 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+50 型式検定番号感第25~7号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
欠品中


セット内容フィルター8枚、取付用金具1本 材質鋼板、発泡塩ビレザー
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。 連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:約1兆通り 質量(g)約134 電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V 作動方式煙式(光電式2種) 警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2 連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。 電池寿命(年)約10
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

種別熱感知器,定温式スポット型 仕様自動試験機能対応 グレー 種類特種60℃ヘッド 国家検定合格番号感第27~24号
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

種別熱感知器,差動式スポット型 仕様自動試験機能対応 グレー 種類2種ヘッド 国家検定合格番号感第27~25号
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

種別熱感知器,定温式スポット型 仕様防水型,自動試験機能対応 グレー 種類特種60℃ヘッド 国家検定合格番号感第27~26号
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

種別熱感知器,差動式スポット型 仕様防水型,自動試験機能対応 グレー 種類2種 国家検定合格番号感第27~28号
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

種別熱感知器,定温式スポット型 仕様防水型,自動試験機能対応 グレー 種類1種70℃ 国家検定合格番号感第27~27号
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷


Panasonic(パナソニック)アルカリイオン整水器
コンパクトなアルカリのエントリーモデル 胃腸にいい水をつくるアルカリイオン整水器は浄水器の約3倍のろ過能力。 アルカリイオン整水器なら、胃腸にいい水を1Lあたり約2.7円で。 胃もたれや胃の不快感をやわらげる 胃腸の働きを助けお通じを良好に コンパクトサイズだから、小さなキッチンやわずかなスペースでも圧迫感なく置くことができます。 胃腸症状の改善に効果があるアルカリ性電解水(アルカリイオン水)をつくることができます 。また飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけで3種類の水が選べます。 吸着性能の高いセラミック入り活性炭の採用とその活性炭の能力を最大限に引き出すカートリッジの構造により、すぐれた浄水能力を実現。カルシウムなどのミネラル成分は水に溶け込んでいるので除去されず、浄水に残ります。 機能もデザインもシンプルだから、操作しやすい。使いたい水がすぐ選べて、選んだ水がひとめでわかります。
仕様水切換レバーによる接続(3段切換式、原水ストレート、原水シャワー付) 付属品水切換レバー(泡沫用つぎてBを含む)、固定具セット(内ねじ用補助ねじ、取付リング小、取付リング用パッキン、泡沫用つぎてA)、吐水パイプ(長さ約26cm)、吸盤(排水ホース用)、ホース固定バンド(給水ホース用)、pH試験液 質量(kg)約1.8(満水時:約2.1) 消費電力(W)約48(待機時:約0.4) 定格電圧(V)交流100 50-60Hz 交換目安約1年間(1日15L使用時) 電源コード(m)約2 ホース長さ(m)給水ホース:約0.9、排水ホース:約0.7 浄水能力遊離残留塩素(カルキ):6000L、濁り:6000L、クロロホルム:6000L、総トリハロメタン:6000L、ブロモジクロロメタン:6000L、ジブロモクロロメタン:6000L、ブロモホルム:6000L、テトラクロロエチレン:6000L、トリクロロエチレン:6000L、CAT(農薬):6000L、2-MIB(カビ臭):6000L、溶解性鉛:6000L、1,2-DCE:6000L、ベンゼン:6000L、ジェオスミン:6000L、フェノール類:6000L、四塩化炭素:6000L、鉄(微粒子状):●、アルミニウム(中性):● 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.1×17.8×8.6 水質3つの水 電極3枚 ろ過流量2.5L/分(水圧100kPaの時) 使用水温(℃)35未満(水切換レバーは80未満) 水圧本体使用可能水圧(動水圧):70kPa~350kPa、使用可能配水管圧力(静水圧):70kPa~750kPa 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00082000 定格電流(A)(50/60Hz)1 吐水量(L/min)2.0(水圧100kPaの時) 電解電解方式:連続電解方式、吐水量(生成水流量):1.2L/分(水圧100kPaの時)、排水比率の目安(100kPa時):4:1、電解能力切換:アルカリ2段階、連続使用可能時間:常温時約5分間、電極材質:白金(族)コーティングチタン、電解槽使用限界時間の目安:累積約270時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ)、電解洗浄:オートクリーニング方式 材質(ろ材)不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
479 税込527
当日出荷

種別煙感知器、光電式スポット型 仕様自動試験対応 適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル グレー 質量(g)74 種類アナログ式ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格28V・5mA 番号(国家検定型式)感第24~5号
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1.電圧出力1.6倍に進化(※Panasonic従来品2021年発売EH-ST99比※)したブーストヘッドで、手塗りと比べてヒアルロン酸8.0倍(※ヒアルロン酸水溶液で浸透試験を実施。BOOSTモード使用後にMOISTモードで塗布した場合と、手で塗布した場合の前腕での比較(Panasonic調べ)※)、高機能ペプチド(プラセンタ成分)9.3倍(※オリゴペプチド-1水溶液で浸透試験を実施。BOOSTモード使用後にMOISTモードで塗布した場合と、手で塗布した場合の前腕での比較(Panasonic調べ)※)浸透。<角質層までの浸透比>2.手塗りではできない、角質層への高浸透エイジングケア(※年齢に応じた、機器を使った肌ケアのこと※)。1回5分の使用で、3時間後の角質水分量が手塗りの1.8倍(※ヒアルロン酸配合化粧品で角質水分量試験を実施。BOOSTモード使用後にMOISTモードで塗布した場合と、手で塗布した場合の3時間後の水分増加量。頬(半顔ずつ)での比較(Panasonic調べ)※)。<手塗りとの水分増加比>3.保湿から引き締めまでうれしい1台6役。
1台
42,900 税込47,190
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)AP小型光電式感知器ヘッド
仕様ベース別売り 適合(ベース)BVK46071、BVK46271(プレート)BVRC9521等 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー 質量(g)35 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・50mA 機能自動試験
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別煙感知器、光電式スポット型 仕様自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り 材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー グレー 質量(g)75 種類アナログ式ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格28V・5mA 番号(国家検定型式)感第24~7号
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FR光電アナログ式分離型感知器
仕様自動試験対応 種別煙感知器、光電アナログ式分離型 カバー:ミルキーホワイト、窓:ダークグレー 型式検定番号感第22~40号
1個
179,800 税込197,780
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FR差動式感知器2種(小型タイプ)
仕様自動試験対応、小型タイプ 種別熱感知器、差動式スポット型 グレー 種類2種ヘッド 型式検定番号感第9~9~1号
1個
6,898 税込7,588
48日以内出荷

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
479 税込527
当日出荷

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
439 税込483
3日以内出荷

付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V) 入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献 小型SOP4pin形状にて1.25A制御 出力構成:1a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器 接点構成1a 規格UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V)60 負荷電流(A)1.25 耐電圧(V)500 パッケージSOP4
1箱(100個)ほか
59,980 税込65,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PA-Nリレー
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途 接点構成1a 寸法(mm)20×5×12.5 質量(g)約3 規格UL/C-UL、TUV 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A) 接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1箱(25個)
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本 ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255] 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時) 質量(g)(別売り電池パック装着時)550 使用充電器EZ0L21 打撃数(min-1[回/分])0~2600 適合純正電池型番EZ9L21 振動3軸合成値(m/s2)6.2 バッテリー電圧(V)7.2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.便利なハンドル付で持ち運びやすい軽量&コンパクト2.約160°スイング送風大開口ルーバー搭載3.ナノイーで部屋干し衣類を除菌★1、部屋干し臭を抑制(※【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※)★1:約6畳空間での約7時間後の効果です。(※【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制第10098570001-01号※)
質量(kg)6 マットグレー タイプデシカント方式(ゼオライト方式) タンク容量(L)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178(+脚部12)×357×459 消費電力(W)(50/60Hz)285 機能衣類乾燥:大開口ルーバー、風向上下自動・風向左右手動、約110cmワイド送風/除湿:カラッとキープモード/清潔:ナノイー/ケア:花粉モード・ニオイモード・サニタリーモード/省エネ乾燥:エコナビ、カラッとセンサー 除湿能力(L/日)50Hz:5.4/60Hz:5.6 除湿面積【木造】50Hz:7畳(12m2)/60Hz:7畳(12m2)【プレハブ】50Hz:11畳(18m2)/60Hz:11畳(18m2)【鉄筋】50Hz:14畳(23m2)/60Hz:14畳(23m2)
1台
52,180 税込57,398
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報有
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約115(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面・壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,798 税込6,378
欠品中

Panasonic(パナソニック)無線非常停止デバイス @seguro wes
ISO13849-1準拠の高信頼な無線送受信デバイス!920MHz帯による遠距離からの制御可能。当製品は、安全な無線非常停止を可能にする機能安全規格に準拠した無線送受信デバイス「@seguro wes (アットセグロウェス)」です。防水・充電式のリモコン、ライトカーテン・ドアスイッチなどの安全機器と接続できる接点送信機のどちらかの送信機と、停止したい機械に設置する受信機の組み合わせでご使用いただけます。本体と離れた場所・屋外への設置に好適で、アンテナ分離も可能です。【本製品が選ばれるポイント】。日本品質保証機構にて ISO 13849-1 適合性証明を取得。無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な異常監視機能により停止制御不能を未然に防止。920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御可能。非常停止用のリレー内蔵でさまざまな機器に対して、非常停止の無線化が容易に実現可能。中継機により、通信エリアの拡大や電波の死角対策が可能
用途【適用システム例】。産業設備⇒工場内ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化。AGV/AMR⇒ 工場内を自律走行する無人車両の非常停止。自動建機・農機⇒ 自律移動、遠隔制御する建機・農機の研究開発。サービスロボット⇒アームを備える自律移動ロボットの研究開発。小型自律移動ロボット⇒ 屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発。大型自律移動車両⇒屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発など。【ご活用いただいているユースケース】。自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる (大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)。人と共存する工場内のAMR/AGV開発・運用時に緊急で停止させる。長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付。車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
1個ほか
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 動画あり
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) バッテリー電圧(V)14.4~18 防塵防水性能IP56 回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 関連資料メーカーチラシ(12.2MB) ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報有
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約110(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能 取付場所台所など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面。壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) 感知方式熱式(定温式)(特種65℃相当) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷