自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。
多線式のため敷設スペースがわずかですみます。
3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。
50m継ぎ目なしで敷設できます。
集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・600V・90A
質量(kg)42.6
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(28mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)。EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)。アルミフロントキャリア。最大積載量2kg。フレームキャリア。最大積載量1kg。アルミリアキャリア。最大積載量10kg。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー2ロック)。バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等
質量(kg)22
対応チェンジ:内装3段
充電時間約3.0時間
バッテリー容量(Ah)8
タイヤサイズ20
高さ(cm)サドル:78.0~94.0(最低地上高~最高地上高)
適応身長(cm)乗車:(目安)149~181
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約31、オートマチック:約35、ロング:約55
ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP
充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!!
また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!!
パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。
信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)202
密度電解液/1.28(20℃)
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等
仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1520
全幅(mm)570
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)930
速度(補助)範囲:24km/h未満
バッテリーリチウムイオン電池
スタンド1本スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE
充電時間(時間)約3.0
付属装置(盗難防止)ワイヤ錠
適応身長(cm)149-185
サドルの高さ(mm)790~955
軸間距離(mm)1045
走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53
変速段数外装7段シフト
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670
総質量(kg)19.8
毎日の通勤・通学を快適に!機能充実のスタンダードモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様幼児1人同乗可能
質量(kg)26.8
対応チェンジ:内装3段
充電時間約5.0時間
バッテリー容量(Ah)16
タイヤサイズ26
高さ(cm)サドル:74.0~86.5(最低地上高~最高地上高)
適応身長(cm)乗車:(目安)141以上
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107
ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様幼児1人同乗可能
全長(mm)1865
全幅(mm)585
ハンドル高さ(mm)995-1030
バッテリーリチウムイオン
充電時間約5.0時間
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ26
適応身長(cm)乗車:(目安)147以上
サドルの高さ(mm)780-960(最低地上高~最高地上高)
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107
変速段数内装3段
総質量(kg)27.1(バッテリーを含む)
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブな電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様幼児1人同乗可能
全長(mm)1870
全幅(mm)580
ハンドル高さ(mm)985~1025
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.5
タイヤサイズ26インチ
充電時間(時間)約5.0
適応身長(cm)(目安)141以上
サドルの高さ(mm)740~865
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107
変速段数内装3段
総質量(kg)26.6(バッテリ含)
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●搭載バッテリー:14cells●盗難防止装置:後輪サークル錠
サイズ26型
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)25.2
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~890
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約31、オートマチック約35 、ロング約53
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)26.5
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)1880
サイズ27型
全幅(mm)585
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)16 (21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)約5
付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
走行距離(km)一充電(目安):パワー約46、オートマチック約58 、ロング約75
総質量(kg)30.2
変速方式:内装5段シマノグリップシフト
アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!。ワイヤ錠付(1キー2ロック)バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能。
用途通勤・通学・アクティビティなど
適合【安全・環境基準】BAA適合
最大積載量(kg)98.6
バッテリーNKY578B02(ブラック)
充電時間約4時間
バッテリー容量(Ah)12
適応身長(cm)156~185
走行距離(km)【パワーモード】45【オートマチック】54【ロングモード】77
変速外装7段変速
快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池
寸法(mm)全長1875×全幅580×サドル高740-890
サイズ26型
充電時間約5.0時間
適応身長(cm)141以上
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)29.2
快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池
寸法(mm)全長1775×全幅580×サドル高710-860
サイズ24型
充電時間約5.0時間
適応身長(cm)138以上
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)28.3
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-8Ah(14cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池
寸法(mm)全長1775×全幅580×サドル高710-860
サイズ24型
充電時間約4.5時間
適応身長(cm)138以上
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約31、オートマチック約35 、ロング約53
総質量(kg)25.8
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)全長1620×全幅580×サドル高さ780-940
変速機内装3段シマノグリップシフト
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約3.0時間
バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)
タイヤサイズ20×2.125 HE
適応身長(cm)149-181
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925
変速機なし(シングルギア)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)
タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
適応身長(cm)145以上
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36
総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。※メーカーオプションのフロントバスケット(小型/幅 約390mm×奥行き 約300mm×高さ 約200mm)・両立スタンド車体取付済み。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925
変速機なし(シングルギア)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)
タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
適応身長(cm)145以上
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36
総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)1865
サイズ26型
全幅(mm)585
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)16 (21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)約5
付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)147以上
サドルの高さ(mm)780~960
走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)28.6
変速方式:内装3段シマノグリップシフト
毎日の通勤・通学を快適に!機能充実のスタンダードモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)1865
サイズ26型
全幅(mm)580
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)16 (21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)約5
付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~865
走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.3
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブな電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)1870
サイズ26型
全幅(mm)580
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)16 (21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)約5
付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~865
走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)28.1
変速方式:内装3段シマノグリップシフト
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1775
サイズ24型
全幅(mm)580
適合規格BAA
ハンドル高さ(mm)975~1020
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電時間(時間)約4.0
適応身長(cm)138以上
ロック盗難防止装置:後輪サークル錠
サドルの高さ(mm)710~860
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.1
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1875
サイズ26型
全幅(mm)580
適合規格BAA
ハンドル高さ(mm)1020~1065
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電時間(時間)約4.0
適応身長(cm)141以上
ロック盗難防止装置:後輪サークル錠
サドルの高さ(mm)740~890
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.8
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
仕様バスケット標準装備
質量(kg)バッテリー:約2.2、充電器:約1.0、総車両:24.6(バッテリーを含む)
容量25.2V-12Ah(28cells)
品番BE-FGL032
種類リチウムイオンバッテリー
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルフラット
ハンドル高さ(mm)925-975
許容積載荷重(kg)86
変速機内装3段シフト
照明装置バッテリー式前照灯
充電時間約4.0時間
スタンド両立スタンド
制動方式【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
タイヤサイズ20×1.95HE
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)139以上
サドルの高さ(mm)715-870
軸間距離(mm)1,050
施錠方法後輪サークル錠
走行速度(km/h)24未満(変速3の位置)
走行距離(km)42(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリア別売品(クラス18)
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)最大110.6(自転車+乗員+荷物)
反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け
バッテリー容量(Wh)302
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様バスケット:標準装備、リアキャリア:標準装備(クラス18)、補助速度範囲:24km/h未満、補助力制御方式:踏力比例制御-磁歪式、ワット時定格量:404Wh、充電器形式:スタンド型
全長(mm)1880
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1
消費電力(W)充電器:約140
全幅(mm)585
適合規格BAA
フレームスタッガード形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
最大積載荷重(kg)114.7(自転車+乗員+荷物)
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1045~1090
ブレーキ種類前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ
許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.2
ハンドル形状フラット形
タイヤサイズ27
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)乗車:(目安)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
軸間距離(mm)1180
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約46、オートマチック:約58、ロング:約75
変速段数内装5段
待機時消費電力(W)充電器:約0.5
総質量(kg)28.7※バッテリー含む
反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5
消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020-1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ074Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740-890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】120、【総車両】25(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)202
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5
消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975-1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ074Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710-860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)202
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020~1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】122.3、【総車両】27.3(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)303
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975~1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】121.6、【総車両】26.6(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)303
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020-1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740-890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】122.7、【総車両】27.7(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)404
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975-1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710-860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】121.8、【総車両】26.8(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)404
ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●タイヤ:24×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):138以上●乗車適応身長(目安)(cm):138以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.2●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.2●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95
全長(mm)1795
質量(kg)28.2、(バッテリー)約2.5、約1.0
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
フレームU形
ハンドル高さ(mm)985-1030
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ24
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
サドルの高さ(mm)715~865、(最低地上高~最高地上高):715~865
軸間距離(mm)1135
待機時消費電力(W)約0.5
ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●タイヤ:26×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):141以上●乗車適応身長(目安)(cm):141以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.6●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.6●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95
全長(mm)1885
質量(kg)28.6、(バッテリー)約2.5、約1.0
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
フレームU形
ハンドル高さ(mm)1025-1070
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ26
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
サドルの高さ(mm)745~895、(最低地上高~最高地上高):745~895
軸間距離(mm)1180
待機時消費電力(W)約0.5
関連キーワード