「速結コネクタ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。
接続状態を示す黒のライン付き。
防塵キャップ付き。
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。
適合PF管用
種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品
色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)
種類速結コネクタ
規格JIS C 8412
入数(個)1
JIS規格JIS 8350
種類薄鋼電線管用
適合規格(PS)E
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
仕様首振り角度30°、防塵キャップ付
適合PF管用
種別パナフレキエース・パナフレキ付属品
色クリームグレイ
種類速結アングルコネクタ
規格JIS C 8412
寸法d(mm)21.5
呼び22
寸法D(mm)41
おねじ外径(mm)26.5
適合ノックアウト径(Φmm)27.1
入数(個)1
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
1セット(50個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
付属品防塵キャップ
首振角度(°)30
適合BV42208K、BVK4010
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)12
1個
¥399
税込¥439
33日以内出荷
仕様露出型、火災表示灯端子付・コネクタなし
色グレー
1個
¥469
税込¥516
47日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。
接続状態を示す黒ライン付き。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様2線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式
色グレー
質量(g)56
定格DC24V・100mA
適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
仕様2線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子カバー)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(取付金具)鋼板
色グレー
質量(g)70
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC24V・100mA
適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
結線方式無極性(2極)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式
色グレー
質量(g)50
定格DC24V・100mA
適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
結線方式L、DL、C、3端子
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
用途厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。
寸法L(mm)28
呼び28-28
寸法D1(Φmm)39.5
寸法D2(Φmm)44.5
1個
¥67
税込¥74
4日以内出荷
仕様埋込型、火災表示灯端子付・コネクタなし
色グレー
1個
¥1,998
税込¥2,198
48日以内出荷
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
色ウォームグレイ
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。
適合CD管・PF管共用
種別パナフレキCD・PF共用付属品
色ウォームグレイ
種類ジョイントナット
寸法L(mm)24
呼び16-16
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)31
入数(個)1
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式
色グレー
質量(g)70
定格DC24V・100mA
適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
結線方式L、DL、C、3端子
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード