適合機種WF9031、WS9061、WS9062、WS9063
材質丸皿小ねじ/黄銅線(頭部クリーム塗装)
1袋(20本)
¥499
税込¥549
32日以内出荷
C型
用途石膏ボード用
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント・ミニシングル/ミニダブル。電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。情報系の構内情報配線システムにも対応。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ納まります
用途床用配線器具
適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用
タイプビルトインタイプ・一般配線用
取付高(mm)(床仕上)50以上
被写体を美しく忠実に見せる高演色Ra95・美光色のキャスターライト。
幅310mm・高さ57mmのコンパクト設計。
角度調整機能付。(0°~25°)
器具間の配線が簡単なサービスコンセント付。
仕様脱着可能な前面パネル付、サービスコンセント付
幅(mm)310
質量(kg)1.1
取付床置型
高さ(mm)57
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
角度調整範囲0~25°
LED寿命(時間)40000
光色美光色
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
電源ケーブルキャブタイヤケーブル2m付・平行2Pプラグ付
関連キーワード