タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
C型
用途石膏ボード用
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
使用温度範囲(℃)-10~40
配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
種類1コ用
高さH(mm)23
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
色ミルキーホワイト
タイプ送り端子付
定格6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質鋼板
タイプミニ埋込取付枠
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
フルカラー配線器具が組み込める、メタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
材質鋼板製
長さ(mm)126
幅(mm)75
色オフィスグレー
高さ(mm)55
タイプフルカラー取付枠付
種類リファインアウトレットE
1個
¥2,088
税込¥2,297
3日以内出荷
仕様スイッチ取付枠用
種別トリプル
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
関連キーワード