10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード 埋め込み寸法(mm)300角 仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg)3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)金属製換気扇 強-弱・速調付
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm)250 仕様排気・強・弱・速調付 質量(kg)3.4 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター火もひき連動式、3枚 換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm)250 仕様遠隔操作式、排気 質量(kg)3.6 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター電気式、3枚 換気風量(m3/h)882/918 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7 スイッチ内蔵:引きひも式 基準周囲温度(℃)-10~40
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ