用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書
規格CR2032
電圧(V)3
寸法(Φ×mm)約20×3.2
アズワン品番64-8909-33
入数(本)2
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
タイプアルカリボタン電池
こんなお得な商品も!
リチウムコイン電池 CR2430
モノタロウ
¥139
税込¥153
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム
規格LR44
電圧(V)1.5
アズワン品番64-8907-64
入数(本)2
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!
酸化銀ボタン電池 SR44
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
タイプ酸化銀電池
公称電圧(V)1.55
仕様発信器の登録台数:MAX.30台
付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)
色クールホワイト
質量(g)約550
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2
消費電流(mA)最大負荷時:140以下(DC12V驅動時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)
出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
関連キーワード