2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品キー3本付 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可) 定格電圧(V)駆動:DC24 定格電流(A)駆動:0.35 寿命20万回以上 設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内 適合扉厚(mm)35~45
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用) 材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5) 質量(g)約75 配線長50m 使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷