電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類露出形
ボタン数2
定格使用電圧(V)AC440
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM3.5
接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)プラスチック
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
ねじ寸法M3.5
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
種類露出形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)30
定格通電電流(A)(220V)16.8
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)(AC220V)3.7
材質(ケース)スチール
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM5
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号BH13030
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレート付
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレートなし
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所屋内
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋内
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
接続可能電線(mm2)14(最大)
設置場所屋内
アース端子付
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
漏電感度電流(mA)30
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
漏電感度電流(mA)30
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース付
仕様単2
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
横(mm)416(半埋込401)
ドア付
主幹容量(A)30
アース端子実装数6
マンセル記号10Y9/0.5
用途単体露出工事用
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
用途単体露出工事用
極数・素子数2P1E
保護等級IP43
コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)
適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
用途単体露出工事用
保護等級IP43
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
用途電磁接触器駆動用
種類関連商品
長さ(mm)170
幅(mm)80
定格使用電圧(V)AC200またはAC100
取付ピッチ(mm)155
外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7
使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110%
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
色ホワイト
縦(mm)325(半埋込310)
収納機器BSHE34023(40A)
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
仕様(引込開閉器用スペース)付
色ホワイト
縦(mm)325(半埋込310)
横(mm)314(半埋込299)
収納機器BSHE22022(20A)
(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。
種類センサ連動ユニット
端子ねじM3.5
端子(幅)7.6mm
消費電流(mA)3
使用周囲温度(℃)-10~50
使用周囲湿度45~85%RH
使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7
モジュールJIS協約形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96
材質(端子)黄銅(Snメッキ)
外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70
材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂
端子幅(mm)7.6
材質(端子ねじ)鋼
使用周囲湿度(%RH)45~85
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能+フリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応
回路スペース1
アース端子実装数12
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応
回路スペース3
アース端子実装数12(13回路以下は6)
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能+フリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)111
機能エコキュート・IH対応
縦(mm)325
回路スペース2
アース端子実装数12(12回路以下は6)
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能+フリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
回路スペース1
アース端子実装数12(8回路以下は6)
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
太陽光発電用連系ブレーカ30A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応
回路スペース3
アース端子実装数12
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)111
機能エコキュート・電気温水器・IH対応
縦(mm)325
回路スペース2
アース端子実装数12(12回路以下は6)
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
アース端子実装数12
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A
太陽光発電用連系ブレーカ30
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)付
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)124
機能太陽光発電システム対応
縦(mm)325
回路スペース3
アース端子実装数12(12回路以下は6)
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能+フリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム対応
縦(mm)325
主幹容量(A)40
回路スペース1
アース端子実装数12
太陽光発電用連系ブレーカ30A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能+フリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)111
機能エコキュート・電気温水器・IH対応
縦(mm)325
回路スペース2
アース端子実装数12(12回路以下は6)
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
回路スペース3
アース端子実装数12(13回路以下は6)
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム対応
回路スペース3
アース端子実装数12(12回路以下は6)
使用周囲温度(℃)-10~60
仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
形状JIS協約型ブレーカモジュール
耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間)
表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)
周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)
制御電源AC100V±10%(50/60Hz)
耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠
耐衝撃性能JIS C9012に準拠
スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 プラスチック製。内線規程に電気自動車6kW充電設備の施設方法「方式C」に適合しています。カバーは4色展開で、ノイズレス形状。リズム感のあるツートンカラーで、さまざまな壁面にスマートに収まります。
用途屋外用
種別EV充電設備用電源分岐ボックス
材質プラスチック製
電源単相3線式 100/200V用
深さ(mm)202
保護等級IP44準拠(ドア閉状態)※底面ノックアウトを使用した場合はIP44の性能は満たしません。
縦(mm)421
横(mm)432
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
適合【相線式】1Φ2W(単相2線式)・1Φ3W(単相3線式)
寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.56
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式釦
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
引外し方式熱動・電磁式
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.56
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
漏電表示方式機械式釦
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
引外し方式熱動・電磁式
関連キーワード