おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーガラス(内面ホワイト塗装)
質量(kg)3.1
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)8.8
構造防雨型
本体鋼板(シルバーメタリック)
保護等級IP23
ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1081
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70
非常灯評定番号LALE-032
定格光束(Lm)250
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
種類センサなし
電圧(V)100
本体鋼板(白色塗装)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-027
取付面位置壁面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
電圧(V)100
色温度(K)3500
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)2.5
直径(Φmm)260
高さ(mm)260
タイプ壁直付型(天井直付兼用型)
奥行(mm)126
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
全光束(Lm)625
保護等級IP23
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6
入力電流(A)0.094(100V時)
色(本体)オフブラック
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付
取付壁直付型
電圧(V)100~242
構造防湿型・防雨型(IP23)
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光色昼白色
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
電源ユニット内蔵
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面
調光の可否否
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1082
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
質量(kg)2.9
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)
電圧(V)100
消費電力(W)14.2
本体鋼板(白色塗装)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
明るさFHT32形1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-027
パネルアクリル(乳白)
取付面位置壁面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアルミ(シルバーメタリック)
質量(kg)4.6
取付壁面取付専用
タイプ定格出力型
電圧(V)100
消費電力(W)34.8
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED
演色指数(Ra)84
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)3400
電球の種類LED
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアクリル(内面シルク印刷)
質量(kg)2.2
取付壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
本体鋼板(シルバーメタリック)
ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
明るさ60形電球1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)90
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)740
電球の種類LED
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。天井直付にも壁直付にも適したデザイン。対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品信号装置連動端子台付
カバー常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
取付壁直付型(天井直付兼用)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
レンズガラス
センサーひと(電波)センサ付
機能点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
色温度(K)5000
電池内蔵型
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/常用光ユニット
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源/非常用光源)83/70
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート
既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)
質量(kg)3.6
材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート
既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)
質量(kg)2
材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
非常用光源のLED化により、小型化・軽量化を実現。コンパクトでスタイリッシュなデザイン、建築空間への圧迫感を抑えさりげなく調和します。
適合交換LEDユニット:FK98101C
質量(kg)2.5
取付壁直付型(天井直付兼用型)
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)9.1
スイッチ点検・自己点検付
構造防雨型(IP23)
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(乳白)
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバー
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号型式:3AE-1066
光色電球色
明るさFCL20形1灯相当
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)2.3
直径(Φmm)260
高さ(mm)90
タイプ天井直付型(壁直付兼用型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
全光束(Lm)600
保護等級IP23
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
色温度(K)2700
光源色電球色
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.9
入力電流(A)0.094(100V時)
色(本体)ホワイト
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。天井直付にも壁直付にも適したデザイン。対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品信号装置連動端子台付
カバー常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
取付壁直付型(天井直付兼用)
タイプ長時間定格型(60分間タイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
レンズガラス
センサーひと(電波)センサ付
機能点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
色温度(K)5000
使用電池FK850
電池内蔵型
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/常用光ユニット
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源/非常用光源)83/70
非常灯評定番号LALE-016
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.9
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)135
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)19
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に取付可能な一体型階段灯シリーズに、天井が低い場合や通路におすすめのコーナータイプをラインアップ。壁面施工しかできないような側壁への設置でも足元を明るく照らします。汚れが目立ちにくいシルバーメタリック色。
用途駅階段、機械室、電気室など。天井がスケルトンなど、施工が困難な機械室、電気室や駅階段などにおすすめ。
質量(kg)5.5
取付壁・天井直付型
電圧(V)100~242
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
本体鋼板(シルバーメタリック)
レンズガラス
色温度(K)5000
LED色昼白色
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
グリーン購入法適合
調光の可否不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
平均演色評価数(Ra)84
高さ(mm)191
出しろ(mm)93
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
幅(mm)1275
質量(kg)6.4
高さ(mm)191
材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
出しろ(mm)93
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)3
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)190
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)26.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型)・階段通路誘導灯・非常用照明器具 30分間タイプ 防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合防雨型ブラケット 階段灯用
種別交換用 常用光ユニット
レンズ形状高タイプ
入数(個)1
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)400
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)56.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)430
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)3500(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)60.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色温白色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)440
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)61.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)3
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)160
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)22.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
非常用光源のLED化により、小型化・軽量化を実現。コンパクトでスタイリッシュなデザイン、建築空間への圧迫感を抑えさりげなく調和します。
質量(kg)2.1
取付天井直付型(壁直付兼用型)
種類一般照明器具
電圧(V)100
消費電力(W)8.5
構造防雨型(IP23)
材質(カバー)ガラス(乳白)
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさFCL20形1灯相当
演色指数(Ra)83
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
幅(mm)1306
高さ(mm)73
材質(本体)鋼板(白色塗装)
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
適合ユニット型式FK98332
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
全光束(Lm)3000
機能信号装置連動端子台付
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯
色温度(K)5000
電池FK751
光源色昼白色
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンFSK90910K (別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)130
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-043
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
幅(mm)1306
高さ(mm)73
材質(本体)鋼板(白色塗装)
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
適合ユニット型式FK98331
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
機能信号装置連動端子台付
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯
色温度(K)5000
電池FK751
光源色昼白色
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)3000
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1083
リモコンFSK90910K (別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)130
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-043
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
幅(mm)1306
質量(kg)7.5
高さ(mm)170
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
スイッチ点検スイッチ付
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯
ランプLDL40S・N/29/38-K
色温度(K)5000
電池FK716
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)81
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)3000
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1059
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)115
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-002
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
幅(mm)688
質量(kg)5.2
高さ(mm)170
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15
スイッチ点検スイッチ付
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源非常時LDL20S・N/11/12-点灯(560lm)、常時LDL20S・N/11/12-点灯
ランプLDL20S・N/11/12-K
色温度(K)5000
電池FK843
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)54.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)820
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1060
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)115
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-007
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ