18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用) 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下 溶断温度(℃)72
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種FY-DQSA63BLK,FY-DQSA73BLK、FY-DQSF63K,FY-DQSF73K、FY-DQS63BLK,FY-DQS73BLK、a.c.100V20Wまで使用可
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部(シャッター用電源本体外部で別配線) 電気式高気密シャッター付 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気〈電気式シャッター付〉、スライドユニット 質量(kg)2 材質(本体)樹脂 タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)5.5/5.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)16/16 風量(m3/h)(50/60Hz)33/33 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 残置運転(3分)機能付 給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。) 整流板捕集方式 ミニ電球(40W) BLⅢ型相当品
消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26 質量(kg)17.0 適合パイプ径(Φmm)150
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形 質量(kg)16 シティホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150 油捕集効率(%)約60
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160 油捕集効率(%)約60
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 開口面積(cm2)304 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135 油捕集効率(%)約60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時) 換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時) 騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時) 適合パイプ呼び径Φ150 タイプ24時間・局所換気兼用 シルバー 照明LED(5W) 仕様整流板捕集方式
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 開口面積(cm2)304 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135 油捕集効率(%)約60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

油トルネード機能 HEMS(AiSEG2)連携可能 調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 ラクに洗える整流板 室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 LED照明(5W) BL3型相当品
シルバー 適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10 適合パイプ径(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135 騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力。 デュアルテーパーシロッコファン。 電源接続部:本体内部。 シャッターなし。 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気、スライドユニット 質量(kg)1.6 材質(本体)樹脂 タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)4.5/4.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)16/16 風量(m3/h)(50/60Hz)33/33 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間常時換気。ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)。リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。
仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他) スイッチ別売 本体鋼板製(吐出部樹脂製) 適合パイプ径(Φmm)10050 材質(羽根)樹脂製
1個
329,800 税込362,780
31日以内出荷