極数2
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
過電流強度1000A0.02秒
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(2極)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
極数2
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
極数2(接地形)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
過電流強度1000A0.02秒
耐久性(アンモニアガス)24時間
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60
耐電圧(V)1250(1分間)
極数2(接地形)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
過電流強度1000A0.02秒
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
色ブラック
耐熱性100℃±3℃ 1時間放置
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
結線方式巻締端子式
耐電圧(V)1250(1分間)
URL公開日:2025/6/23予定
極数2極(接地形)
定格15 A 125 V
耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下
耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間)
接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回
絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 !
電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ
メーカー独自のアルゴリズムにより、
コンセントの小さな温度変化も検出
異常な過熱を検知して
電気火災を未然に防止
エアコン用が新登場
定格15A 100V
色グレー
極数2極
結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式
保持力(N)2極:10~60、2極接地極付:15~60
温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下
耐電圧(V/min)1200
接触抵抗(mΩ)50以下
消費電力(W)0.5
使用場所住宅、事務所等の屋内
使用周囲温度(℃)-10~40
種類埋込コンセント
コンセント個数2
定格電流(A)15
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
極数2 極
定格15 A 125 V
耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間
温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下
結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)
開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /
絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力10 N ~ 60 N
仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m
性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。
定格15A 125V合計1500ワットまで
温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下
耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]
接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下
結線方式巻締端子式
引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)
開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回
耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
関連キーワード