仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
長さ(mm)218
幅(mm)62
質量(kg)1.8
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂(ホワイト)
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)非常時:DC100
光源常時・非常時ともLED点灯
LED内蔵
入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)表示面:10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
長さ(mm)218
幅(mm)62
質量(kg)1.8
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂(ホワイト)
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)非常時:DC100
光源常時・非常時ともLED点灯
LED内蔵
入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)表示面:20以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付
適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)
種別一般型(電源別置型)
幅(mm)148
質量(kg)0.7(本体・表示板)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)174
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級C級(10形)
消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)
定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)
交換目安ランプ:60000時間
金具【適合L型金具】FK01788C (別売)
ランプFK91110(同梱)
LED内蔵
入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)
認定番号1CS111-3375
明るさ表示面:1.5cd以上
出しろ(mm)47
枠樹脂(クールホワイト)
電球の種類LED
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91111S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
長さ(mm)148
幅(mm)59
質量(kg)1
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)174
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級C級(10形)
消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)
認定番号1CS221-3376
明るさ(表示面)1.5cd以上
電球の種類LED
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED
誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 )
・表示板別売り
【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売)
【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221A
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)218
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)241
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号1CM111-3377
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)48
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221A
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)218
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号1CL111-3379
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)48
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(-△切替)
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
保護構造IP65(防塵/防噴流形)
接点構成(限時接点)入側:1a、△側:1a
動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒
動作モード入-△切替
ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(入-△切替)
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
保護構造IP65(防塵/防噴流形)
接点構成(限時接点)入側:1a △側:1a(瞬時接点)1a
動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒
動作モード入-△切替
適合EMC指令
材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル
質量(g)約95
保護構造IP67(IEC)、防浸形
検出距離10m
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下
出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能
検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm
電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備
感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)
印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて)
検出対象Φ12mm以上の不透明体
センサ形状角型
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)1以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
関連キーワード