154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製 質量(kg)0.4 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合(プレートセット)DUN1200K(エクステンダーセット)DUN1100 セット内容ボックス、ベース枠、スペーサ本体、水平高低調整枠、スペサー蓋、スポンジ(粘着材付)、ベース枠固定ねじ(M4)4本、水平固定調整ねじ(M5)4本、アースねじ 寸法A(mm)117 寸法B(mm)228
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E 形状コーナーボックス
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合) 適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質アルミダイカスト製 仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。 仕様防爆構造d2G4 種別耐圧防爆型ジャンクションボックス 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 入数(個)1
1個
7,698 税込8,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5 適合規格(PS)E 質量(kg)0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 種類1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製 寸法l(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。 仕様防爆構造d2G4 種別耐圧防爆型ジャンクションボックス 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 入数(個)1
1個
7,698 税込8,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)八角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき
1個
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタ薄鋼
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
質量(kg)0.02 種類薄鋼電線管用 寸法L(mm)27 呼び10-15 寸法D(mm)20 寸法l(mm)11 おねじ外径(mm)15.9 適合電線管-
1個
189 税込208
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタ厚鋼
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類厚鋼電線管用 寸法D(mm)114.3
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV ボックスコネクタ
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
ブラック
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型四角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(鋳鉄製)
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき 寸法A(mm)114 寸法B(mm)96 寸法l(mm)25
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フロアダクトのインサートスタットから電線を取り出す箇所に使用します。
材質アルミダイカスト製 仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 適合厚鋼電線管用 質量(kg)0.79 種類1コ用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 呼びG22 寸法D(Φmm)35 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質樹脂製 適合(エクステンダーセット)DUN1100(ボックスセット)DUN1000 セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×4本 適合厚鋼電線管用 種類2コ用1方出 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合(エクステンダーセット)DUN2100(ボックスセット)DUN2000 セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリポール用スッキリボックス。スッキリポール本体とスッキリボックスとは、デザイン上、色の濃さを変えて、カラーコーディネイトしています。
種別スッキリポール 種類スッキリボックス 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数1台 防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態) 扉形式扉着脱タイプ
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 種類丸型露出ボックス 1方出 入数(個)1
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(4方出)
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合(プレートセット)DUN2200K、NE32408(ボックスセット)DUN2000 セット内容エクステンダー、合板(養生用)、エクステンダー取付皿ねじ(M4)4本
1個
1,188 税込1,307
4日以内出荷

先端の部分を下げるとボックスドライバー(8mm)に、上げるとマイナスドライバーになり、反対部分はリーマ機能があります。
仕様リーマ付 質量(kg)0.22 適合電線管E19・C19・E25・C25
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)