電力用ケーブルと一般電線との接続に使用します。ドライバーで締め付けるだけでフラットケーブルに接続が可能です。締め付けねじはフラットケーブルとの電気接続の安全性・安定性を考慮してトルク破断ねじを採用。
定格300V 30A
適合規格(PS)E
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
消費電力(W)8.2
電圧(V)AC100
材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.5
入力電流(A)0.16
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)570
調光の可否否
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光の可否不可
消費電力(W)3.7
電圧(V)AC100
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)237
演色指数(Ra)83
関連キーワード