強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)155×205
仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)
質量(kg)1.2
色(ルーバー)3.2Y8.9/0.6
スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)
消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)200×250
適合パイプ径(Φmm)75
仕様排気
質量(kg)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)150
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5
開口面積(cm2)186.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所浴室
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式
適合場所浴室
適合パイプ呼び径Φ150
仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付
質量(kg)1.01
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2
換気風量(m3/h)107/107(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)35/35
開口面積(cm2)141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)200×250
仕様強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm
質量(kg)2.1
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)40/39
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)156/150
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
換気扇本体と屋外フード一体型
シロッコファン採用の高静圧タイプ
16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所浴室
仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)
シャッター2枚
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
仕様最小必要壁厚170mm以上
適合機種FY-10U3
色7.5GY8.0/0.5
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
適合機種FY-13U2、FY-13GH2
色2.1Y7.7/1.1
適合壁厚(mm)100~180
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
仕様最小必要壁厚20mm以上
適合機種FY-15BAA2
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
給気・排気が混らない強制同時給排専用
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
適合機種FY-22BX2
色7.5GY8.0/0.5
適合壁厚(mm)100~205
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
材質ステンレス製t1.5mm
仕様防火ダンパー付
適合機種FY-13U2、FY-13GH2
適合壁厚(mm)100~180
溶断温度(℃)72
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
関連キーワード