2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

その他設置工事必要 付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個) 寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598) 設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上) 設置寸法・幅(mm)【必要最小】470 本体質量(kg)12 対応~3人用 消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685 機能乾燥機能あり 運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値) 給水方式分岐水洗式 モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ 標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり) 運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷