首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合CD管用
角度(°)(立上げ)30~60
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用
角度(°)(立上げ)30~60
1.引きひもスイッチ風量3段切替2.引きひも式首振り操作3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
1台
¥9,688
税込¥10,657
8日以内出荷
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
仕様首振り角度30°、防塵キャップ付
適合PF管用
種別パナフレキエース・パナフレキ付属品
色クリームグレイ
種類速結アングルコネクタ
規格JIS C 8412
寸法d(mm)21.5
呼び22
寸法D(mm)41
おねじ外径(mm)26.5
適合ノックアウト径(Φmm)27.1
入数(個)1
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!。涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品ACアダプタ(コード長1.8m)
質量(kg)3.1
消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620
連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時)
角度調整範囲スタンド:手動(0~90°)
風速(m/min)強:190/弱:160
バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0)
バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル)
タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間)
風向手動(左右各90°)
首振り自動(左右各36°)
1台
¥12,900
税込¥14,190
欠品中
1.リモコン付き 首振り・風量切換え・モード切替・切タイマー機能を遠隔操作2.モード機能搭載 リズム風/おやすみ3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
両手が自由に使えるハンズフリーライト!!
ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。
他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。
また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。
街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。
ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。
ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。
ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215
質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む)
光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個
電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時)
明るさ(Lx)約20
光束(Lm)約13
仕様LED搭載、防滴構造
付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個
全光束(Lm)約13lm
連続点灯時間約15時間
耐水性防滴タイプ
照射距離(m)約20lx(照度)
電球の種類LED
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)
径(Φmm)【ネックホルダー】215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50
光源ワイドパワー白色LED(1個)
使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個
照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)
光束(Lm)約20(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(入-△切替)
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
保護構造IP65(防塵/防噴流形)
接点構成(限時接点)入側:1a △側:1a(瞬時接点)1a
動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒
動作モード入-△切替
ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(-△切替)
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
保護構造IP65(防塵/防噴流形)
接点構成(限時接点)入側:1a、△側:1a
動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒
動作モード入-△切替
上限・下限設定の2段プリセット
明るく、見やすい表示
使いやすい簡単操作
首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化
IP66の耐環境性に対応
ネジ締め端子タイプとピンタイプを標準化
パネルカバーの交換が可能
UL、c-UL、CEマーキングに対応
経済価格
規格UL/C-UL 、CE
出力モード出力1:出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント(4モード)、出力2:出力保持・ホールドカウント 出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント ワンショット・リカウントI ワンショット・リカウントII ワンショットホールドカウント(8モード)
停電対応補償有
ワイドな時間仕様
明るく、見やすい表示
使いやすい簡単操作
首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化
IP66の耐環境性の対応
ネジ締め端子タイプ(M3.5)とピンタイプを標準化
パネルカバーの交換が可能
UL、c-UL、CEマーキングに対応
経済価格
規格UL/C-UL 、CE
停電対応補償有
ACフリー電源化を実現
首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化
IP65の耐環境性に対応
ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易
"ゼロ"設定瞬時出力を標準装備
時間レンジのマルチ化で使い易さ向上
8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合)
大型ダイヤルで操作性アップ
パネルカバーの交換が可能
セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能
UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
羽根寸法(cm)40
仕様引きひもタイプ
質量(kg)4.3
色グレー
角度(°)下56°上0°
湿度(%RH)RH80%以下
羽根枚数3
電源コード(m)2.0
消費電力(W)(50/60Hz)57/69
使用環境温度(℃)5~40
風量調整3段階
首振り90°のみ
風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥20,900
税込¥22,990
9日以内出荷
仕様埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用
首振角度(°)45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平約355
演色指数(Ra)85
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
首振角度(°)90
直下近接限度(cm)30
適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)
取付面位置天井面取付専用
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.7
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
首振角度(°)90
取付場所天井面取付専用
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:360
仕様配線ダクト取付型、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)1
色黒
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5.1
騒音値(dB)約45
首振角度(°)90
適合床面積約10m2(6畳)/台
入力電流(A)0.085
回転角度(°)360(水平)
1組
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造浅型8H・高気密SB形
首振角度(°)30
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
照射方式可動型
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ30度の傾斜天井に対応
消費電力(W)5.6
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
首振角度(°)30
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.06
配光角度(°)30の傾斜天井に対応
明るさ60形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要
直下近接限度(cm)10
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)100
傾斜天井取付角度(°)30
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様天井面取付専用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
タイプ中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)850
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
水平回転範囲360度
照度角18度
調色の可否否
仕様天井面取付専用
質量(kg)0.5
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)805
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角30度
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
用途配線ダクト用
質量(kg)0.3
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
タイプワイヤレススピーカー対応タイプ
電圧(V)100
口金GX53-1
首振角度(°)92
直下近接限度(cm)10
仕様首振範囲90度、水平回転範囲360度、狭角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)0.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.4
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様配線ダクト取付型、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)1
色白
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5.1
騒音値(dB)約45
首振角度(°)90
適合床面積約10m2(6畳)/台
入力電流(A)0.085
回転角度(°)360(水平)
1組
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
調光設備の更新が不要
調光範囲0~100%によるスムーズなフェードを実現
照射物に合わせて照射範囲をかんたん調整
照射物の色を忠実に再現する高い演色性の光
ファンレスの静音仕様
灯具の近接設置が可能(2灯のみ)
用途直付ダクト用
質量(kg)3.3
取付天井面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)42.5
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命30000時間(光束維持率80%)
明るさハロゲン500W形相当
直下近接限度(cm)50
調光方式位相調光:ライコン別売、ナロー~ワイド
演色指数(Ra)高演色95
調光率(%)0~100
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト)
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)26.6
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
配光角度(°)14~34
回転角度(°)水平:360
調光の可否否
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.6
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)13.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.4
光束(Lm)1135
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角19度
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85%
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)
電圧(V)100
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(22~45度)
時間【光束維持】40000時間
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプフラット配光
水平回転範囲360°
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1
首振角度(°)90
機能配光調整:13°~32°
色温度(K)4000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:B6
エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
アズワン品番64-3182-09
光色白色
明るさJ12V75形(50W)器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)(出荷時)17
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)(出荷時)650
配光タイプ(出荷時)中角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
照度角(出荷時)17°
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85%
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1
取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)
電圧(V)100
首振角度(°)90
機能配光調整機能j付、配光調整機能付(14~38度)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプスポット配光
水平回転範囲360°
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)19.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(14~34度)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.5
光束(Lm)1485
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-77
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.2
高さ(mm)214
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.9
光束(Lm)3315
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角35度
調色の可否否
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
高さ(mm)174
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.2
光束(Lm)1570
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角30度
調色の可否否
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1205
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-59
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)11.7
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
入力電流(A)(100V時)0.2
光束(Lm)975
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-43
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ