39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。 ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能 保護等級IP65を確保 高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用 材質(本体)アルミ 構造防塵噴流型・耐塵型 保護等級IP65 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形
エコ商品
【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
75,980 税込83,578
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形
エコ商品
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)200~242 消費電力(W)199 全光束(Lm)32000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160.8 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
89,980 税込98,978
32日以内出荷

先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 本体アルミ 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 電源ユニット別売
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。海岸地帯で使用可能。豊富な明るさのバリエーション。灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。
用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付 取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能 本体アルミ 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間 LED昼白色 アーム鋼材(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 電源ユニット別売
1個
63,980 税込70,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)125 適合リニューアルプレートLGK02002 枠:ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.1 光束(Lm)器具:450
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:75 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)95 埋込高(mm)112 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,798 税込8,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)167 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008 質量(kg)1.1 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)167 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)95 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)143 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)95 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)80 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,798 税込8,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008 質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)174 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008 質量(kg)1.3 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)174 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008 質量(kg)1 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)95 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008 質量(kg)1 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:150 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)95 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)95 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,798 税込8,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
エコ商品
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)130 保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:21000、周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
64,980 税込71,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80 質量(kg)0.5 高さ(mm)53 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)138 調光の可否不可
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm)85 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.26A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225 質量(kg)0.9 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)16.4 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形X2拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.16A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225 質量(kg)0.9 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)10 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5002灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)8.2 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm)85 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X60形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.21A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225 質量(kg)0.9 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)13.2 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球1灯器具相当+60形電球1灯器具相当 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80 質量(kg)0.5 高さ(mm)53 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)7.9 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)138 調光の可否不可
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1シーリング電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
取付方式天井直付型・壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400L CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)96.8 光束(Lm)(器具)465 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)365 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)312 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)184 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
仕様消費効率:74.6 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型、密閉型、カバーキャッチ付、50形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井、横壁近接限度10cm、幅:120 mm、高:120 mm、出しろ:129 mm、質量:1.2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)321 光色電球色 明るさ器具:(目安)50形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシャンデリア60形X6電球色
エコ商品
取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)27.6 明るさ器具:(目安)60形電球6灯相当 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 適用畳数~6畳
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連カテゴリ