98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。充電式です。プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました。約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。切れ味にこだわった「日本製刃」を採用。刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。お風呂でも使える&ウェットカット対応。お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単。カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。急速1時間充電&1分クイックチャージ。約1時間でフル充電できます。電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)。刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。充電表示・完了ランプ。本体のランプ表示でお知らせします。充電スタンド付属。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。スイッチロック機能。簡単な設定でロック可能です。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V。自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。
その他アタッチメントA(1-10mm)、アタッチメントB(11-20mm) 付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),刈り高さアタッチメント(11~20mm),充電スタンド,専用オイル,掃除用ブラシ,ポーチ 質量(g)185(アタッチメントを除く) 消費電力(W)【充電時】10 電源充電式 対応水洗い / 海外使用 / 防水設計 電源電圧(V)AC100~240自動電圧切替付) 連続使用時間90分間 コード【POS】4549980688854 充電時間1時間 使用電池Li-ion(リチウムイオン)電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.0×4.8×4.9 アズワン品番69-6002-76
1個
18,798 税込20,678
5日以内出荷



世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類キャップ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)18
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)112 寸法B(Φmm)67.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)187.5 適合電線(mm2)2・3.5 適合電線径(Φmm)12~16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)208.5 適合電線(mm2)3.5・5.5 適合電線径(Φmm)14~17.5
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)68.8 寸法B(Φmm)53 寸法C(Φmm)15 適合コードコネクタボディWA5329K 適合圧着端子R2-4 適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ 適合電線径(Φmm)11~14.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)97 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(mm2)5.5・8 適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)118.5 寸法B(Φmm)74.5 寸法C(Φmm)18
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)HDR機能対応バックカメラ
HDR対応リヤビューカメラ 白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性 広い視野角で安全運転をサポート 明るいレンズを使用した高感度カメラ 高い視認性を実現するイメージセンサー 取り付け配線時の高い作業性 高品質と小型化を両立したボディ タフなボディで優れた防水・防塵性 お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード 質量(g)約25(コードを含む) 消費電力(W)約0.96 電源DC12Vマイナスアース コード長さ(m)0.5 レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8 有効画素数約41万画素(イメージセンサー) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く) 消費電力(mA)約70 照度(Lx)約0.5~100000 解像度400 TV本以上(中心部) S/N比40dB以上(推奨照度にて) 保存温度範囲(℃)‐40~85 撮像素子1/3.7型 カラーCMOS 画角水平:約162°、垂直:約126° 動作温度範囲(℃)‐30~85 映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω 映像・音声広角鏡像(後方確認用)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ 適合電線径(Φmm)19.5~24
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm)64.5 寸法B(Φmm)46 寸法C(Φmm)13.5 適合コードコネクタボディWA5319K 適合埋込コンセントWF2315BK 電線接続方式端子ネジ直締め
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ 寸法A(mm)171.5 寸法B(mm)74 寸法C(Φmm)24 適合電線径(Φmm)19.5~24
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm)62 寸法B(Φmm)41 寸法C(Φmm)12.5 適合コードコネクタボディWA5219K 適合埋込コンセントWF2220BK 電線接続方式端子ネジ直締め
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)